SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-320)
シリンダ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
320
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42220115
MY3B32-320-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3
A93
¥
50,990
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42220133
MY3B32-320-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9B
¥
52,530
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42220158
MY3B32-320-M9NL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9N
¥
53,410
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください