カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(231)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(5)
  • MAZDA(マツダ)(1,610)
  • KANA(片山チエン)(644)
  • ミツビシ(447)
  • ホンダ(407)
  • トレード(227)
  • 高田ベッド製作所(217)
  • BIGM(丸山製作所)(204)
  • 三木プーリ(128)
  • エスコ(109)
  • トヨタ(83)
  • 大阪魂(73)
  • NSK(日本精工)(67)
  • CKD(65)
  • NTN(エヌティーエヌ)(58)
  • 東海キャスター(50)
  • ニッサン(46)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(42)
  • MV AGUSTA(39)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-46」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
256件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~)SMC
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
CD Series(CDQ2B32-46DZ) SMCCD Series(CDQ2B32-46DZ)SMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)46磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B63-46 SMC薄形シリンダ CDQ2B63-46SMC
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)46磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
その他(L~) SMCその他(L~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
L Series(LFE) SMCL Series(LFE)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
配油器 SMC配油器SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
型式ALT-5・-9適合チューブ外径(Φmm)6形式(分配)片側吐出
MY Series(MY10) SMCMY Series(MY10)SMC
769税込846
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-46~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-46~)SMC
9,998税込10,998
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-46~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-46~)SMC
9,498税込10,448
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A2 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A2SMC
529税込582
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CUJ) SMCCUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CUJ)SMC
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.41MB)オートスイッチ有無オートスイッチ無
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-46Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-46Z)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)46クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-46Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-46Z)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)46クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
MY Series(MY50) SMCMY Series(MY50)SMC
849税込934
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
MY Series(MY25) SMCMY Series(MY25)SMC
799税込879
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
MY63-16B SMCMY63-16BSMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
MY50-16B SMCMY50-16BSMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
MY1B用パッキン(ダストシールバンド) SMCMY1B用パッキン(ダストシールバンド)SMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
マニホールドレギュレータ ARM11 SMCマニホールドレギュレータ ARM11SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B)正面
MY32-16B SMCMY32-16BSMC
799税込879
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
MY80 SMCMY80SMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
MY1B用パッキン(ダストシールバンド) SMCMY1B用パッキン(ダストシールバンド)SMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-46DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-46DZSMC
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)46タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-46DMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-46DMZSMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)46タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-46DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-46DZSMC
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)46タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MY Series(MY20) SMCMY Series(MY20)SMC
759税込835
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
MY40-16B SMCMY40-16BSMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB4 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB4SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下排気機構リリーフタイプ
マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM11Aシリーズ SMCマニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM11AシリーズSMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下
MY Series(MY16) SMCMY Series(MY16)SMC
769税込846
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-46DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-46DZSMC
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)46タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-46DMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-46DMZSMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)46タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下
マニホールドレギュレータ ARM11 SMCマニホールドレギュレータ ARM11SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B)正面
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB4) SMCARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB4)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
ARM Series(ARM11BB4) SMCARM Series(ARM11BB4)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下