カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- ミツビシ(14)
- MAZDA(マツダ)(11)
- モートーン(9)
- トヨタ(8)
- ダイハツ(7)
- スバル(5)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4)
- TOKIO(藤沢工業)(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 三菱ふそう(3)
- スリーボンド(2)
- マクセル(2)
- 大栄テクノ(2)
- TRW(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- EPSON(1)
- omron(オムロン)(1)
- カムス(旧:高周波精密)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「b-521-1」の検索結果

小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB052
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)DC24ノズル口径(Φmm)0.5ボディ形式単体供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズ
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個13日以内出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20BF)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個13日以内出荷定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20B)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個13日以内出荷から16日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC521B)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個15日以内出荷接続口径(32) 1 1/4シリーズ(5) SGC500材質(シール)(B) FKMねじの種類(-) Rc使用流体クーラント(水は使用できません)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)