カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18,349)
  • メカニカル部品(847)
  • 油圧機器・油圧ホース(521)
  • はんだ関連・静電気対策用品(127)
  • FA担当者のオススメ新商品(35)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(49)
  • MAZDA(マツダ)(7,694)
  • ホンダ(5,426)
  • ミツビシ(5,379)
  • ニッサン(2,801)
  • トヨタ(1,517)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,251)
  • KITO(キトー)(1,207)
  • BIGM(丸山製作所)(1,089)
  • エスコ(840)
  • 堀内機械(555)
  • 大阪魂(536)
  • CKD(501)
  • 黒田精工(452)
  • 三木プーリ(420)
  • TRUSCO(413)
  • RS PRO(391)
  • オカムラ(岡村製作所)(373)
  • Panasonic(パナソニック)(348)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,564)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-6」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19,845件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEFS32B-6 SMC

    LEFS32B-6

    SMC
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
    駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
  • LEFS25B-6 SMC

    LEFS25B-6

    SMC
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
    ストローク(mm)600寸法(mm)25精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • CJ Series(CJ2B6) SMC

    CJ Series(CJ2B6)

    SMC
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)6
  • CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B6) SMC

    CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B6)

    SMC
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズB6 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズB6

    SMC
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~) SMC

    ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~)

    SMC
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
  • 20-CDQ2B6 SMC

    20-CDQ2B6

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • CD Series(CDJ2B6) SMC

    CD Series(CDJ2B6)

    SMC
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)6
  • L Series(LQ3B6A) SMC

    L Series(LQ3B6A)

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • L Series(LQ3B6C) SMC

    L Series(LQ3B6C)

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • CD Series(CDA2B63-6) SMC

    CD Series(CDA2B63-6)

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズ(CY3B6-~) SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ CY3B シリーズ(CY3B6-~)

    SMC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
  • エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B6 SMC

    エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B6

    SMC
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)6
  • SJ3B6 SMC

    SJ3B6

    SMC
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O.ポート数4定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • I Series(IDF-KSSA522B006) SMC

    I Series(IDF-KSSA522B006)

    SMC
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    9日以内出荷
  • SJ2B6 SMC

    SJ2B6

    SMC
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O.ポート数4定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2B6 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2B6

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
  • CKG1B63-6 SMC

    CKG1B63-6

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)63作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
  • 20-MY1B6 SMC

    20-MY1B6

    SMC
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形
  • S Series(S07B6) SMC

    S Series(S07B6)

    SMC
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(M)M形プラグコネクタリード線付(ランプ・サージ電圧保護回路付)切換方式(B)4位置デュアル3ポート(N.O.+N.O.)(プレッシャセンタ)電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(-)EXH.ポートワンタッチ管継手タイプポート接続口径【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手
  • CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CJP2B6) SMC

    CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CJP2B6)

    SMC
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
  • L Series(LQ3B6B) SMC

    L Series(LQ3B6B)

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    9日以内出荷
  • ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B6 SMC

    ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B6

    SMC
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
  • LQ1B-F - フィメイルブランチティ(LQ1B6A) SMC

    LQ1B-F - フィメイルブランチティ(LQ1B6A)

    SMC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    9日以内出荷
    形状フィメイルブランチティねじの種類(-) R、Rc
  • CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2B6) SMC

    CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2B6)

    SMC
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ JB6 SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ JB6

    SMC
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    チューブ内径(Φmm)6
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B63-6~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B63-6~)

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
    チューブ内径(Φmm)63
  • ピンシリンダ/複動・片ロッド CJP2シリーズ CDJP2B6 SMC

    ピンシリンダ/複動・片ロッド CJP2シリーズ CDJP2B6

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
  • CL1B6 SMC

    CL1B6

    SMC
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • 5ポートソレノイドバルブ SZ3B6シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SZ3B6シリーズ

    SMC
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    9日以内出荷
    ・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
    リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O.ポート数5管接続口径Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1B6 SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1B6

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    9日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
  • ロータリクランプシリンダ MK2B6 SMC

    ロータリクランプシリンダ MK2B6

    SMC
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    9日以内出荷
    ・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
  • プロセスバルブ (VNB6~) SMC

    プロセスバルブ (VNB6~)

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • CDA2B40-6 SMC

    CDA2B40-6

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    ・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B6~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B6~)

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    9日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
  • LQ1B-M - 両口チーズユニオン(LQ1B6D) SMC

    LQ1B-M - 両口チーズユニオン(LQ1B6D)

    SMC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    9日以内出荷
    形状両口チーズユニオンねじの種類(-) R、Rc
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2B6 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2B6

    SMC
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
  • MBB63 SMC

    MBB63

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて 吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
  • V Series(VV5Q11-03B6) SMC

    V Series(VV5Q11-03B6)

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ1000
...