カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(199)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(8)
  • MAZDA(マツダ)(1,634)
  • ホンダ(897)
  • ミツビシ(605)
  • KANA(片山チエン)(320)
  • フエニックス・コンタクト(97)
  • ニッサン(95)
  • BIGM(丸山製作所)(66)
  • CKD(58)
  • トヨタ(54)
  • エスコ(53)
  • ハーティング(49)
  • RS PRO(47)
  • TRUSCO(41)
  • 東海キャスター(36)
  • EPCOS(35)
  • THK(34)
  • YSK(山脇産業)(28)
  • SHIMANO(シマノ)(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-66」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
216件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~)SMC
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
CJ Series(CJ2B6) SMCCJ Series(CJ2B6)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
低摩擦シリンダ (MQMLB~) SMC低摩擦シリンダ (MQMLB~)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形
作動方式複動片ロッド
CD Series(CDQ2B50-66DCZ) SMCCD Series(CDQ2B50-66DCZ)SMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)66タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CDQ2B32-66 SMC薄形シリンダ CDQ2B32-66SMC
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)66磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
L Series(LFE) SMCL Series(LFE)SMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~)SMC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
コンパクトスライド MXH2 SMCコンパクトスライド MXH2SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm) ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm) ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)・質量 最大6%削減(194g→182g)・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
CD Series(CDQ2B32-66+84DZ) SMCCD Series(CDQ2B32-66+84DZ)SMC
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)84ストロークS1(mm)66作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
配油器 SMC配油器SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
型式ALT-5・-9適合チューブ外径(Φmm)6形式(分配)片側吐出
クリーンルーム用空気圧機器(10-CUJB~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-CUJB~)SMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CD Series(CDM2B25-66AZ) SMCCD Series(CDM2B25-66AZ)SMC
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)66
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ CJ2B6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ CJ2B6SMC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
ロッドレスシリンダ用部品 MY25 SMCロッドレスシリンダ用部品 MY25SMC
949税込1,044
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
10-CU SMC10-CUSMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込みSMC
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
CUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダ SMCCUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダSMC
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2B6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2B6SMC
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
CD Series(CDJ2B6) SMCCD Series(CDJ2B6)SMC
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド SMCCJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッドSMC
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CDUJB6 SMCミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CDUJB6SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ  CDUJB6 SMCフリーマウントシリンダ CDUJB6SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CUJ) SMCCUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CUJ)SMC
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチ無
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CDJ2WB6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CDJ2WB6SMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
クリーンルーム用空気圧機器(10-CDUJB~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-CDUJB~)SMC
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動片ロッド
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1B6 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1B6SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLB6) SMCMQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLB6)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)6作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(-) Mねじファンクション(-) 標準形
クリーンルーム用空気圧機器(11-CDUJB~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(11-CDUJB~)SMC
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
ピンシリンダー CJP2B SMCピンシリンダー CJP2BSMC
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
CUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJB6) SMCCUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJB6)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B6SMC
2,688税込2,957
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2B6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2B6SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B6) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B6)SMC
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2)SMC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ有無無し
CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CDUJ オートスイッチなし) SMCCUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CDUJ オートスイッチなし)SMC
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチ無し
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B6 SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B6SMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
11 Series(11-CDU) SMC11 Series(11-CDU)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド