カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(357)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • MAZDA(マツダ)(4,122)
  • ミツビシ(463)
  • オカムラ(岡村製作所)(326)
  • KANA(片山チエン)(279)
  • brembo(212)
  • ホンダ(114)
  • CKD(57)
  • エスコ(53)
  • BIGM(丸山製作所)(50)
  • ニッサン(45)
  • NSK(日本精工)(43)
  • トヨタ(41)
  • MV AGUSTA(35)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • 鹿島化学金属(UKB)(26)
  • YAMAHA(ヤマハ)(24)
  • NTN(エヌティーエヌ)(22)
  • 日東工業(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-68」の検索結果

372件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~)SMC
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
CJ Series(CJ2B6) SMCCJ Series(CJ2B6)SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
CD Series(CDJ2B16-68+2Z) SMCCD Series(CDJ2B16-68+2Z)SMC
8,198税込9,018
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストロークA(mm)68ストロークB(mm)2
CD Series(CDQ2B40-68DZ) SMCCD Series(CDQ2B40-68DZ)SMC
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)68磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B50-68 SMC薄形シリンダ CDQ2B50-68SMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)68磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B32-68 SMC薄形シリンダ CDQ2B32-68SMC
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)68タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDQ2B40-68DCZ) SMCCD Series(CDQ2B40-68DCZ)SMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)68タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDQ2B32-68DCZ) SMCCD Series(CDQ2B32-68DCZ)SMC
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)68磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B63-68 SMC薄形シリンダ CDQ2B63-68SMC
26,980税込29,678
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)68タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~)SMC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2B6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2B6SMC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B6SMC
2,388税込2,627
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
クリーンルーム用空気圧機器(10-CUJB~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-CUJB~)SMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ARM5S - レギュレータ/単体仕様(ARM5SB) SMCARM5S - レギュレータ/単体仕様(ARM5SB)SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
取付け方法(B) DINレール取付
CD Series(CDJ2B6) SMCCD Series(CDJ2B6)SMC
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
CUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダ SMCCUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダSMC
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-CDUJB~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-CDUJB~)SMC
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動片ロッド
クリーンルーム用空気圧機器(11-CDUJB~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(11-CDUJB~)SMC
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CUJ) SMCCUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CUJ)SMC
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.41MB)オートスイッチ有無オートスイッチ無
フリーマウントシリンダ  CDUJB6 SMCフリーマウントシリンダ CDUJB6SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJB6) SMCCUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJB6)SMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B6) SMCCY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B6)SMC
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじ
ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CDUJB6 SMCミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CDUJB6SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
10 Series(10-CDU) SMC10 Series(10-CDU)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動片ロッド
10-CDU SMC10-CDUSMC
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2)SMC
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ有無無し
CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CDUJ オートスイッチなし) SMCCUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CDUJ オートスイッチなし)SMC
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチ無し
11 Series(11-CDU) SMC11 Series(11-CDU)SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CJ2WB6 SMCエアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CJ2WB6SMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動両ロッド
11 Series(11-CUJ) SMC11 Series(11-CUJ)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
MY Series(MY63) SMCMY Series(MY63)SMC
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
MY Series(MY32) SMCMY Series(MY32)SMC
979税込1,077
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
MY Series(MY25) SMCMY Series(MY25)SMC
979税込1,077
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
MY40-16B SMCMY40-16BSMC
979税込1,077
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
ミニフリーマウントシリンダ/クリーン/低発塵 11-CUJシリーズ SMCミニフリーマウントシリンダ/クリーン/低発塵 11-CUJシリーズSMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
MY1B用パッキン(ダストシールバンド) SMCMY1B用パッキン(ダストシールバンド)SMC
979税込1,077
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25