カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,872)
  • 油圧機器・油圧ホース(206)
  • メカニカル部品(142)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(8)
  • MAZDA(マツダ)(1,471)
  • ホンダ(1,064)
  • ミツビシ(670)
  • トヨタ(648)
  • 堀内機械(555)
  • ニッサン(528)
  • KANA(片山チエン)(312)
  • BIGM(丸山製作所)(294)
  • ParkerTAIYO(272)
  • 黒田精工(204)
  • スズキ(164)
  • ハンマーキャスター(157)
  • エスコ(154)
  • CKD(143)
  • 日東工業(94)
  • 高田ベッド製作所(93)
  • ユーエイキャスター(87)
  • TRUSCO(85)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-70」の検索結果

関連キーワード
2,221件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ CDQ2B40-70 SMC薄形シリンダ CDQ2B40-70SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B63-70 SMC薄形シリンダ CDQ2B63-70SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B32-70 SMC薄形シリンダ CDQ2B32-70SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
レギュレータ単体仕様 ARM5Sシリーズ SMCレギュレータ単体仕様 ARM5SシリーズSMC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から11日以内出荷
・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
薄形シリンダ CDQ2B50-70 SMC薄形シリンダ CDQ2B50-70SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
IDFB60-90 - 冷凍式エアドライヤ SMCIDFB60-90 - 冷凍式エアドライヤSMC
479,800税込527,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
銅管防錆処理(-) 無し
CK Series(CKG1B63-70YA) SMCCK Series(CKG1B63-70YA)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)70
薄形シリンダ CDQ2B100-70 SMC薄形シリンダ CDQ2B100-70SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)70磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
仕様ランプ・サージ電圧保護回路なし適合【電磁弁】VFR□□0□/VFR□□1□コイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法プラグインCE-対応品CE対応品
その他(MY80-16~) SMCその他(MY80-16~)SMC
979税込1,077
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
プロセスバルブ (VNB70~) SMCプロセスバルブ (VNB70~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式ポート数2型式VNB7
25A Series(25A-MS) SMC25A Series(25A-MS)SMC
53,980税込59,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
その他(MY63-16~) SMCその他(MY63-16~)SMC
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ARM5S - レギュレータ/単体仕様(ARM5SB) SMCARM5S - レギュレータ/単体仕様(ARM5SB)SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
取付け方法(B) DINレール取付
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
CE-対応品CE対応品適合【電磁弁】VFR□□0□/VFR□□1□コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)リード線取出方法プラグイン仕様ランプ・サージ電圧保護回路なし
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB701B) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB701B)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(N) NPT管接続口径(50A) 2型式VNB7切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ50材質(シール)(B) FKMシール
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ LEJS6 SMC電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ LEJS6SMC
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能 ・対応モータ 三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、パナソニック(株) ファナック(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)
駆動方式ボールねじサイズ(mm)63
その他(MY50-16~) SMCその他(MY50-16~)SMC
999税込1,099
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
CD Series(CDJ2B16-70+30Z) SMCCD Series(CDJ2B16-70+30Z)SMC
8,798税込9,678
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)70ストロークB(mm)30
CD Series(CDJ2B16-70+130Z) SMCCD Series(CDJ2B16-70+130Z)SMC
9,798税込10,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)70ストロークB(mm)130
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25-1 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25-1SMC
979税込1,077
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
軽量化を追求してリフレッシュ。 質量17%減(従来MY1Bとの比較) オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 取付寸法は従来品と互換有り。
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS40T6B SMC電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS40T6BSMC
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
LEJS_N - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEJS40NZB) SMCLEJS_N - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEJS40NZB)SMC
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Zサイズ(mm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B20 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B20SMC
699税込769
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB7~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB7~)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190°
その他(MY40-16~) SMCその他(MY40-16~)SMC
979税込1,077
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
CD Series(CDJ2B16-70+70Z) SMCCD Series(CDJ2B16-70+70Z)SMC
8,498税込9,348
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)70ストロークB(mm)70
L Series(LEJS63T7B) SMCL Series(LEJS63T7B)SMC
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
LEJS_N - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEJS63NZB) SMCLEJS_N - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEJS63NZB)SMC
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Zサイズ(mm)63
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A25-1~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A25-1~)SMC
699税込769
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
CD Series(CDJ2B16-70+90Z) SMCCD Series(CDJ2B16-70+90Z)SMC
8,798税込9,678
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストロークA(mm)70ストロークB(mm)90
CD Series(CDJ2B16-70+60Z) SMCCD Series(CDJ2B16-70+60Z)SMC
9,198税込10,118
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)70ストロークB(mm)60
MSQ - サイズ:10, 20, 30, 50, 70, 100, 200(MSQB70A) SMCMSQ - サイズ:10, 20, 30, 50, 70, 100, 200(MSQB70A)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
角度調整範囲0~190°
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
72,980税込80,278
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A2 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A2SMC
699税込769
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
MSQ - サイズ:10, 20, 30, 50, 70, 100, 200 SMCMSQ - サイズ:10, 20, 30, 50, 70, 100, 200SMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
...