曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B100-70

薄形シリンダ CDQ2B100-70 - SMC薄形シリンダ CDQ2B100-70 - SMC薄形シリンダ CDQ2B100-70 - SMC薄形シリンダ CDQ2B100-70 - SMC薄形シリンダ CDQ2B100-70 - SMC薄形シリンダ CDQ2B100-70 - SMC薄形シリンダ CDQ2B100-70 - SMC薄形シリンダ CDQ2B100-70 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)70磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52827135CDQ2B100-70DCMZ
37,400
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
52827144CDQ2B100-70DCMZ-M9BW
43,560
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
52827153CDQ2B100-70DCMZ-M9BWM-XB10
43,890
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52827162CDQ2B100-70DCMZ-M9NM
43,560
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
52827171CDQ2B100-70DCMZ-M9NM-XB10
43,560
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52827187CDQ2B100-70DCZ
35,860
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52827196CDQ2B100-70DCZ-A73L4
45,760
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52827205CDQ2B100-70DCZ-A93L3
41,970
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52827214CDQ2B100-70DCZ-A93L4
44,000
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52827223CDQ2B100-70DMZ-A72L-XB10
39,600
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52827232CDQ2B100-70DMZ-M9BV
41,140
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52827241CDQ2B100-70DMZ-M9BWS
37,730
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52827257CDQ2B100-70DMZ-M9BWSDPC
45,210
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52827266CDQ2B100-70DMZ-M9NV-XB10
41,140
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52827275CDQ2B100-70DMZ-M9NW
40,810
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52827284CDQ2B100-70DZ
33,110
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする