カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ユニ・チャーム(58)
  • MAZDA(マツダ)(28)
  • ナリカ(23)
  • 河村電器産業(16)
  • コガネイ(11)
  • コクヨ(8)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • ペットアイ(5)
  • 三木プーリ(4)
  • テンパール工業(4)
  • KSフィルター(4)
  • AMPHENOL(4)
  • TAKIGEN(タキゲン)(4)
  • 東洋技研(3)
  • beam(3)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
  • EPSON(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-102-6」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CJ Series(CJ2B10) SMCCJ Series(CJ2B10)SMC
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2B10 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2B10SMC
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KB-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KB-ZSMC
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、単動 ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
CJ2Y-Z/CDJ2Y-Z - スムースシリンダ:複動・片ロッド SMCCJ2Y-Z/CDJ2Y-Z - スムースシリンダ:複動・片ロッドSMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CJ Series(CJ2KB10) SMCCJ Series(CJ2KB10)SMC
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CJ2Q/CDJ2Q - エアシリンダ/低摩擦形:複動・片ロッド(CJ2QB10) SMCCJ2Q/CDJ2Q - エアシリンダ/低摩擦形:複動・片ロッド(CJ2QB10)SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-26Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-26Z)SMC
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)26クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-260Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-260Z)SMC
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)260クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) 金具なし
エアシリンダ ヘッド側フランジ形 CDJ2QB10 SMCエアシリンダ ヘッド側フランジ形 CDJ2QB10SMC
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
・オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易。 ・オートスイッチレール取付タイプ品番を設定。 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付
水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~) SMC水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から37日以内出荷
・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・エアオペレート形。
作動方式パイロット式ポート数2
コンパクトマノメータ (PPA~) SMCコンパクトマノメータ (PPA~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から61日以内出荷
約100g(本体50g、電池50g)という軽さでしかも手のひらに収まる携帯タイプ。 単三形乾電池2本(3V)により1年間の連続使用を実現。 使用用途を考慮してハンドストラップを標準装備。 ゼロクリア機能によりオフセット調整、トリマによりスパン較正が可能。 圧力表示中、ワンタッチでピーク値・ボトム値を切換表示するので供給圧のバラツキを瞬時に把握。 5分以上操作をしないと自動的に電源がOFF。
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ (LVM~) SMC小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ (LVM~)SMC(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
プロセスバルブ (VNB10~) SMCプロセスバルブ (VNB10~)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式ポート数2型式VNB1パイロット方式(-) 標準タイプ
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CBM2B32 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CBM2B32SMC
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
プロセスバルブ (VNA10~) SMCプロセスバルブ (VNA10~)SMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNA1
クーラントバルブ (VNC1~) SMCクーラントバルブ (VNC1~)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNC1
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM10 SMC小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM10SMC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
LVM 10_100 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブ SMCLVM 10_100 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブSMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB10 SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB10SMC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
L Series(LVM102R) SMCL Series(LVM102R)SMC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM102R SMC小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM102RSMC
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB102BS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB102BS)SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2型式VNB1切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7材質(シール)(B) FKMシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB102A) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB102A)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2型式VNB1切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7材質(シール)(A) NBRシール
L Series(LVM102RY) SMCL Series(LVM102RY)SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷から27日以内出荷
ポート数3使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
CM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
6,298税込6,928
1個
13日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
クーラントバルブ VNC10 SMCクーラントバルブ VNC10SMC
10,980税込12,078
1個
20日以内出荷
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
バルブサイズ1
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB102B) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB102B)SMC
7,498税込8,248
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(F) G型式VNB1切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7材質(シール)(B) FKMシール
水蒸気用2ポートバルブ スチームバルブ VNDシリーズ SMC水蒸気用2ポートバルブ スチームバルブ VNDシリーズSMC
9,898税込10,888
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB102AS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB102AS)SMC
9,298税込10,228
1個
20日以内出荷
型式VNB1切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7材質(シール)(A) NBRシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB102C) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB102C)SMC
7,498税込8,248
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2型式VNB1切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7材質(シール)(C) EPRシール