カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,203)
  • 油圧機器・油圧ホース(148)
  • メカニカル部品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(5)
  • MAZDA(マツダ)(688)
  • 堀内機械(554)
  • BIGM(丸山製作所)(350)
  • トヨタ(339)
  • ダイハツ(159)
  • CKD(153)
  • エスコ(116)
  • YAMAHA(ヤマハ)(112)
  • マルヤス電業(106)
  • Qlight(103)
  • スバル(71)
  • 三菱ふそう(56)
  • 高田ベッド製作所(55)
  • カワグレ(50)
  • ニッサン(44)
  • KHK(小原歯車工業)(40)
  • ハンマーキャスター(40)
  • 大阪サニタリー(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-110」の検索結果

1,373件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレンサ (AN~) SMCサイレンサ (AN~)SMC(15件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷から11日以内出荷
薄形シリンダ CDQ2B140-110 SMC薄形シリンダ CDQ2B140-110SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)110磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
小型真空ユニット マニホールド ZZB SMC小型真空ユニット マニホールド ZZBSMC
9,398税込10,338
1個
当日出荷から50日以内出荷
CD Series(CDJ2B10-110+10Z) SMCCD Series(CDJ2B10-110+10Z)SMC
8,798税込9,678
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)110ストロークB(mm)10
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)SMC
999税込1,099
1袋(1個)
当日出荷から18日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
CD Series(CDJ2B16-110+10Z) SMCCD Series(CDJ2B16-110+10Z)SMC
9,598税込10,558
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)110ストロークB(mm)10
MB Series(MB1) SMCMB Series(MB1)SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
CD Series(CDQ2B80-110DMZ) SMCCD Series(CDQ2B80-110DMZ)SMC
54,980税込60,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)110磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B125-110 SMC薄形シリンダ CDQ2B125-110SMC
39,980税込43,978
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)110磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B40-110DZ) SMCCD Series(CDQ2B40-110DZ)SMC
25,980税込28,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)110磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B40-110 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B40-110SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)110磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
Y型ナックル SMCY型ナックルSMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRJB~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRJB~)SMC
9,798税込10,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型、軽量。 ・優れた設置性。上面、下面、側面取付可能。 ・正面ポート、側面ポートの選択可能。
L Series(LVM20R3Y) SMCL Series(LVM20R3Y)SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~)SMC
1,998税込2,198特価
1袋(1個)
当日出荷から15日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-110AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-110AZSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)110クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM11 SMC小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM11SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
その他(MY80-16~) SMCその他(MY80-16~)SMC
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-110Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-110ZSMC
9,098税込10,008
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)110クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MY1シリーズ用パッキン SMCMY1シリーズ用パッキンSMC
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-110Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-110ZSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)110形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-110AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-110AZ)SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)110
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-110AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-110AZ)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)110
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-110Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-110Z)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
ストローク(mm)110
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-110AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-110AZ)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)110
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-110Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-110Z)SMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)110
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-110Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-110Z)SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)110
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-110Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-110Z)SMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)110
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-110Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-110Z)SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)110
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-110AZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-110AZ)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)110クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
L Series(LVM11) SMCL Series(LVM11)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
その他(MY63-16~) SMCその他(MY63-16~)SMC
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~)SMC
3,798税込4,178
1袋(1個)
翌々日出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
その他(MY50-16~) SMCその他(MY50-16~)SMC
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
MY Series(MY2H25) SMCMY Series(MY2H25)SMC
309税込340
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面
LVM 20_200 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブ SMCLVM 20_200 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブSMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
...