カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ミツビシ(94)
  • MAZDA(マツダ)(50)
  • ダイハツ(43)
  • YAMAHA(ヤマハ)(40)
  • CKD(36)
  • オカムラ(岡村製作所)(28)
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • KTC(24)
  • ホンダ(21)
  • スバル(17)
  • トヨタ(16)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • 水本機械製作所(11)
  • NAKATAKI(9)
  • エスコ(7)
  • 岡崎精工(6)
  • NOK(6)
  • ニッサン(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-27-4」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルタ AF-A (AF30-) SMCエアフィルタ AF-A (AF30-)SMC(4件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5ボディサイズ30
エアフィルタ AF-A(AF40-0~) SMCエアフィルタ AF-A(AF40-0~)SMC(6件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ろ過度(μm)5
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~)SMC
2,898税込3,188
1袋(1個)
3日以内出荷から11日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)28
MY Series(MY63) SMCMY Series(MY63)SMC
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
MY Series(MY32) SMCMY Series(MY32)SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
エアフィルタ AF-A AF30 SMCエアフィルタ AF-A AF30SMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30
エアフィルタ AF-A AF60 SMCエアフィルタ AF-A AF60SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ボディサイズ60
MY Series(MY16) SMCMY Series(MY16)SMC
599税込659
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
エアフィルタ AF-A AF50 SMCエアフィルタ AF-A AF50SMC
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5ボディサイズ50
エアフィルタ AF-A AF40 SMCエアフィルタ AF-A AF40SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5ボディサイズ40
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
8,798税込9,678
1個
30日以内出荷
ボディサイズ40ねじの種類Rcドレン排出口オプションa:ドレンコック付、オプションb:ドレンコック、バーブ継手なしRoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース表記製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa、℃
薄形シリンダ CDQ2B40-27 SMC薄形シリンダ CDQ2B40-27SMC
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B40-27+13DZ) SMCCD Series(CDQ2B40-27+13DZ)SMC
25,980税込28,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストロークS2(mm)13ストロークS1(mm)27作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDA2B63-6) SMCCD Series(CDA2B63-6)SMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CDQ2B80-25 SMC薄形シリンダ CDQ2B80-25SMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-27DCZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-27DCZSMC
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)27磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-27DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-27DMZ)SMC
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)27タイプ(-) 空気圧タイプリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB40-27~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB40-27~)SMC
54,980税込60,478
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
S Series(SY70M-27) SMCS Series(SY70M-27)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-N04 SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-N04SMC
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40オートドレン仕様オートドレンなし
薄形シリンダ CDQ2B50-23 SMC薄形シリンダ CDQ2B50-23SMC
39,980税込43,978
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B50-27+27DZ) SMCCD Series(CDQ2B50-27+27DZ)SMC
46,980税込51,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストロークS1(mm)27ストロークS2(mm)27作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B80-27+27DMZ) SMCCD Series(CDQ2B80-27+27DMZ)SMC
66,980税込73,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストロークS2(mm)27ストロークS1(mm)27作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B80-26+27DMZ) SMCCD Series(CDQ2B80-26+27DMZ)SMC
63,980税込70,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストロークS1(mm)26ストロークS2(mm)27作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B80-13+27DMZ) SMCCD Series(CDQ2B80-13+27DMZ)SMC
65,980税込72,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストロークS1(mm)13ストロークS2(mm)27作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B80-13 SMC薄形シリンダ CDQ2B80-13SMC
62,980税込69,278
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B40-27Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B40-27ZSMC
9,998税込10,998
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)27クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc