カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,934)
  • メカニカル部品(866)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(5)
  • KITO(キトー)(714)
  • MAZDA(マツダ)(706)
  • BIGM(丸山製作所)(600)
  • コガネイ(401)
  • 長野計器(325)
  • マルヤス電業(203)
  • YAMAHA(ヤマハ)(132)
  • New-Era(ニューエラー)(129)
  • CKD(124)
  • ホンダ(115)
  • オカムラ(岡村製作所)(92)
  • omron(オムロン)(77)
  • JST(日本圧着端子製造)(74)
  • IDEC(和泉電気)(69)
  • テクノフレックス(68)
  • コクヨ(45)
  • 協育歯車(35)
  • 東洋バルヴ(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,133)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b01s」の検索結果

3,807件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハーフユニオン (KFH~) SMC

    ハーフユニオン (KFH~)

    SMC
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から13日以内出荷
    ・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。
  • ポリウレタンチューブ (TIUB~) SMC

    ポリウレタンチューブ (TIUB~)

    SMC(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
  • エルボユニオン (KFL~) SMC

    エルボユニオン (KFL~)

    SMC
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    用途めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。形状エルボユニオンねじの種類R
  • 両口チーズユニオン (KFT~) SMC

    両口チーズユニオン (KFT~)

    SMC
    4,498税込4,948
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    ・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    用途めねじ部からの両側90度方向の分岐配管に使用。
  • 小型真空ユニット マニホールド ZZB SMC

    小型真空ユニット マニホールド ZZB

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • スイベルエルボ (KFV-~) SMC

    スイベルエルボ (KFV-~)

    SMC
    5,798税込6,378
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。方向決め可能なスイベルタイプ。
  • エルボユニオン KFL06 SMC

    エルボユニオン KFL06

    SMC
    3,898税込4,288
    1袋(10個)
    当日出荷から15日以内出荷
    ・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    用途めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R
  • サービスチーズユニオン (KFY~) SMC

    サービスチーズユニオン (KFY~)

    SMC
    4,498税込4,948
    1袋(10個)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオンねじの種類R
  • スイベルロングエルボ (KFW~) SMC

    スイベルロングエルボ (KFW~)

    SMC
    6,498税込7,148
    1袋(10個)
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。 方向決め可能なロングスイベルタイプ、立体配管可能。
  • T Series(TIUB01S1) SMC

    T Series(TIUB01S1)

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリウレタンシルバー(不透明)長さ(m)100内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)3.18使用流体空気、水
  • 両口チーズユニオン KFT06 SMC

    両口チーズユニオン KFT06

    SMC
    5,598税込6,158
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    用途めねじ部からの両側90度方向の分岐配管に使用適合チューブ外径(Φmm)6
  • エルボユニオン KFL04 SMC

    エルボユニオン KFL04

    SMC
    4,298税込4,728
    1袋(10個)
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    用途めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R
  • ブッシュタイプ SMC

    ブッシュタイプ

    SMC(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ブッシュタイプシール付(標準)使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
  • Z Series(ZZB) SMC

    Z Series(ZZB)

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    9日以内出荷
  • K Series(KFY06B) SMC

    K Series(KFY06B)

    SMC
    5,598税込6,158
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R接続ねじ1/8
  • 両口チーズユニオン KFT04 SMC

    両口チーズユニオン KFT04

    SMC
    6,298税込6,928
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    ・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    用途めねじ部からの両側90度方向の分岐配管に使用形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R接続ねじ1/8
  • KFV - スイベルエルボ(KFV06B) SMC

    KFV - スイベルエルボ(KFV06B)

    SMC
    6,798税込7,478
    1袋(10個)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    形状スイベルエルボ適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R
  • ハーフユニオン KFH08 SMC

    ハーフユニオン KFH08

    SMC
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    ・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。適合チューブ外径(Φmm)8
  • ハーフユニオン KFH04 SMC

    ハーフユニオン KFH04

    SMC
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    ・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R接続ねじ1/8
  • K Series(KFV08B) SMC

    K Series(KFV08B)

    SMC
    7,798税込8,578
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R
  • エルボユニオン KFL08 SMC

    エルボユニオン KFL08

    SMC
    4,798税込5,278
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    ・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    用途めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R
  • ハーフユニオン KFH06 SMC

    ハーフユニオン KFH06

    SMC
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    ・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。適合チューブ外径(Φmm)6
  • ハーフユニオンタイプ SMC

    ハーフユニオンタイプ

    SMC(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    形状ハーフユニオンクラッキング圧力(MPa)0.005使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-500L6S SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-500L6S

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)500配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16G-100A6S SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16G-100A6S

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)100配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
  • MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-400H7S) SMC

    MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-400H7S)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)400配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
  • ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5B1~) SMC

    ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5B1~)

    SMC
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    作動方式複動片ロッド
  • S Series(SV1B00) SMC

    S Series(SV1B00)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(B) 4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O.ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
  • S Series(SQ1B41) SMC

    S Series(SQ1B41)

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
    切換方式4位置デュアル3ポート弁ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • S Series(SV1B00K) SMC

    S Series(SV1B00K)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(B) 4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O.ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット背圧防止弁(K) 内蔵
  • S Series(SQ1A41B) SMC

    S Series(SQ1A41B)

    SMC
    9,798税込10,778
    1個
    9日以内出荷
    切換方式4位置デュアル3ポート弁ポート数5管接続口径Φ4用ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5B1 SMC

    ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5B1

    SMC
    4,698税込5,168
    1個
    9日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    作動方式複動片ロッド
  • 5ポートメカニカルバルブ (VZM~) SMC

    5ポートメカニカルバルブ (VZM~)

    SMC
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。 ・小形で小さな取付けスペース。
    ポート数5使用流体空気および不活性ガス周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下
  • ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ SMC

    ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ

    SMC
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • シリアル伝送システム 出力対応 SMC

    シリアル伝送システム 出力対応

    SMC(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
  • AFJ - 真空用フィルタ(AFJ20) SMC

    AFJ - 真空用フィルタ(AFJ20)

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
    ボディサイズ20
...