カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,811)
- 油圧機器・油圧ホース(17)
- メカニカル部品(15)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(740)
- CKD(236)
- New-Era(ニューエラー)(205)
- MAZDA(マツダ)(165)
- ホンダ(102)
- 大阪魂(101)
- ナブテスコサービス(80)
- RS PRO(71)
- omron(オムロン)(60)
- コガネイ(57)
- BIGM(丸山製作所)(54)
- Festo(40)
- キョーリン(38)
- IDEC(和泉電気)(31)
- 日本モレックス(molex)(28)
- トヨタ(27)
- JST(日本圧着端子製造)(24)
- 富士電機(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(105)
「b02p」の検索結果
特価

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25P-~)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~650使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20P
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B20P)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B25P
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B25P)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から17日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40P-~)
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~420使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32P-~)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~590使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20P-~)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40P-~)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~420使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25P-~)
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~650使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32P-~)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~590使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20P-~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個17日以内出荷から60日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2B32P)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個17日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32P
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2B40P)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個17日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2B20P)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個17日以内出荷ジャバラ(-) ジャバラなし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B40P
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2B25P)
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個17日以内出荷ジャバラ(-) ジャバラなし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P2B2C)
SMC¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状パネルマウントユニオン異径サイズB側:(2C) ミリ:3 x 2
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P2B21
SMC¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(21) ミリ:6 x 4
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P2B22
SMC¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(22) ミリ:4 x 3
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P2A2B
SMC¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2B) インチ:3/16 x 1/8
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から15日以内出荷節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24ボディオプション主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気
...