カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- メディカルプロジェクト(2)
- ANEX(1)
- コガネイ(1)
- TRUSCO(1)
- ナカバヤシ(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- 東洋エレメント(1)
- MICRO(マイクロ)(1)
「b05-0525」の検索結果

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-525)
SMC¥39,980税込¥43,9781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)525作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-525L)
SMC¥51,980税込¥57,1781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)525作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B50-525H
SMC¥99,980税込¥109,9781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)525作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25-525AZ
SMC¥10,980税込¥12,0781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)525形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
クーラントバルブ (SGC42~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC421B)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC421A)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から15日以内出荷接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-525Z)
SMC¥26,980税込¥29,6781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)525クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-525HZ)
SMC¥65,980税込¥72,5781個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)525配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-525Z)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)525配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-525AZ)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)525
クーラントバルブ SGC42
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個15日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。シリーズSGC400
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H20-525B
SMC¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)525
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC422B)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個15日以内出荷接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(2) ノーマルオープン搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC421A
SMC¥33,980税込¥37,3781個15日以内出荷接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC422A)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個15日以内出荷接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(2) ノーマルオープン搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-525JNZ
SMC¥36,980税込¥40,6781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)525クッション(N) ラバークッションジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2B50-~)
SMC¥43,980税込¥48,3781個30日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド