カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(5)
- MAZDA(マツダ)(236)
- ホンダ(229)
- KANA(片山チエン)(225)
- ニッサン(65)
- CKD(32)
- オカムラ(岡村製作所)(32)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- トヨタ(27)
- フジトク(23)
- 未来工業(21)
- エスコ(20)
- YSK(山脇産業)(18)
- ユーエイキャスター(15)
- 河村電器産業(15)
- 日東工業(13)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(12)
- サトーパーツ(10)
- スズキ(8)
- ブランドをもっと見る
「b077」の検索結果
特価

薄形シリンダ CDQ2B32-77
SMC¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)77磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-77~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-77Z)
SMC¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)77クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B32-77L
SMC¥55,980税込¥61,5781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)77作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-77DZ
SMC¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)77タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-77DZ)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)77磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-77DCMZ)
SMC¥16,980税込¥18,6781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)77タイプ(-) 空気圧タイプリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16-77A
SMC¥39,980税込¥43,9781個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)77配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)
SMC¥2,598税込¥2,8581袋(1個)当日出荷から18日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6色黒最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)24
インラインエアフィルタ ZFC77
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa 1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用 正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意 ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63-77NZ
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)77クッション(N) ラバークッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63-77Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)77クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~)
SMC¥6,198税込¥6,8181袋(1個)3日以内出荷から15日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)31コイル長(mm)350
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~)
SMC¥1,498~税込¥1,648~1袋(1個)3日以内出荷から11日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4色黒最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)28
工業用フィルタ FGDTA-04
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷から11日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R6-~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B100-Z
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-25D
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(mm)14
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-20D
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(mm)18
平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-32D
SMC¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)8
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-20D
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-50D
SMC¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)12
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-25DF
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-25D
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(mm)22
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-16D1F
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(mm)14
平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-63D
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)16
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-16D1F
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から11日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(mm)6
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-25D
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-10DF
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-16C
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)6
平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-80D
SMC¥98,980税込¥108,8781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)20
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-16D1S
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(mm)14