653件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ピンシリンダー CJP2シリーズ SMC CADデータあり
全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ 機械本体に直接埋込んだりパネル取付もできるので、取付スペースは大幅にダウン。 機械装置が更に小形化されます。
取付支持形式パネル取付形 クッションなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式単動押出し 保証耐圧力(MPa)1 給油不要(無給油)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

ピンシリンダー CJP2シリーズ SMC CADデータあり
小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z SMC CADデータあり
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ ワンタッチ管継手取付可能
作動方式単動 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.74MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~) SMC CADデータあり
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

低摩擦シリンダ (MQMLB~) SMC CADデータあり
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形
作動方式複動片ロッド
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

低摩擦シリンダ MQQTB SMC CADデータあり
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
作動方式(D)複動式 形式(T)標準形
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ ) SMC CADデータあり
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5742種類の商品があります)

耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLB SMC CADデータあり
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
作動方式(D)複動式 形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLB SMC CADデータあり
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KB-Z SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2 SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)





CJ Series(CJ2ZB10) SMC CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2Q~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
作動方式複動片ロッド 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

CJ Series(CJ2YB10) SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CJ Series(CJ2WB10) SMC CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


CJ Series(CJ2B10) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)





CD Series(CDJ2WB10) SMC CADデータあり
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

低速シリンダ/複動・片ロッド CJ2Xシリーズ CDJ2XB10 SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CDJ2WB10 SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-1~) SMC CADデータあり
・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
1個
959 税込1,055
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A25-1~) SMC CADデータあり
・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
1個
959 税込1,055
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-5Z) SMC CADデータあり
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A2 SMC CADデータあり
1個
959 税込1,055
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (467種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25-1 SMC CADデータあり
軽量化を追求してリフレッシュ。 質量17%減(従来MY1Bとの比較) オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 取付寸法は従来品と互換有り。
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (357種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ