カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(86)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- ホンダ(100)
- MAZDA(マツダ)(54)
- トヨタ(54)
- エスコ(39)
- CKD(36)
- イトーキ(36)
- YAMAHA(ヤマハ)(36)
- ダイハツ(33)
- ニシキ工業(30)
- 住友重機械工業(26)
- メディアカバーマーケット(23)
- 日東工業(18)
- IDEC(和泉電気)(16)
- ERECTA(エレクター)(15)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(11)
- 三木プーリ(11)
- 協和[機構部品](11)
- ブランドをもっと見る
「b124」の検索結果
特価

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~)
SMC¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から13日以内出荷全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)
SMC¥1,298税込¥1,4281袋(1個)当日出荷から18日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6色黒最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)24
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB12-~)
SMC¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から9日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~)
SMC¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から16日以内出荷全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSB
SMC¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~)
SMC¥2,298税込¥2,5281袋(1個)3日以内出荷から15日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)31コイル長(mm)350
薄形シリンダ CQ2シリーズB12
SMC¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~)
SMC¥4,698税込¥5,1681袋(1個)翌々日出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)52
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208B~)
SMC¥7,298税込¥8,0281袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)8使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~)
SMC¥929税込¥1,0221袋(1個)3日以内出荷から11日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4色黒最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)28
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2270~)
SMC¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷から9日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-45DC)
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)45ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-40DC)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-45DC
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)45ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-4~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-45DCM
SMC¥7,598~税込¥8,358~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)45ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB12-4
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-45DCM)
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)45磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-40DCM)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から4日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-40DC
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-42DC
SMC¥6,298税込¥6,9281個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)42ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQSシリーズ 25A-CDQSB12
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-43DCM
SMC¥6,498税込¥7,1481個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)43ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-40DCM
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-42DCM
SMC¥6,498税込¥7,1481個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)42ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-47DCM)
SMC¥6,698税込¥7,3681個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)47ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵