SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-45DC
ストローク(mm)
45
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21063334
CDQSB12-45DC-M9B-XC85
CADデータダウンロード
¥
12,760
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21063343
CDQSB12-45DC-M9BVM
CADデータダウンロード
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21063359
CDQSB12-45DC-X271
CADデータダウンロード
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください