カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(820)
- 油圧機器・油圧ホース(157)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- 堀内機械(517)
- BIGM(丸山製作所)(476)
- MAZDA(マツダ)(411)
- コガネイ(361)
- CKD(250)
- ホンダ(209)
- トヨタ(168)
- ヤマモトレーシング(70)
- エスコ(56)
- ハンマーキャスター(53)
- ヨドノ(50)
- アールズギア(36)
- ゴールドメダル(36)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(31)
- イマオコーポレーション(30)
- KHK(小原歯車工業)(30)
- TRUSCO(29)
- イトーキ(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「b130」の検索結果

ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)
SMC¥1,298税込¥1,4281袋(1個)当日出荷から18日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6色黒最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)24
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から11日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B) 正面
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B) 正面配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~)
SMC¥2,498税込¥2,7481袋(1個)3日以内出荷から15日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)31コイル長(mm)350
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GLA40B)
SMC¥47,980税込¥52,7781個当日出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~)
SMC¥4,998税込¥5,4981袋(1個)翌々日出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)52
SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH130B)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリーズ(1) SGH100ポート数3材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(0) 3ポート
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25-1
SMC¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷から25日以内出荷軽量化を追求してリフレッシュ。 質量17%減(従来MY1Bとの比較) オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 取付寸法は従来品と互換有り。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A2
SMC¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から15日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208B~)
SMC¥7,798税込¥8,5781袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)8使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~)
SMC¥989税込¥1,0881袋(1個)3日以内出荷から11日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4色黒最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)28
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H16-16B-~)
SMC¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。適合シリンダチューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B40-1
SMC¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から25日以内出荷軽量化を追求してリフレッシュ。 質量17%減(従来MY1Bとの比較) オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 取付寸法は従来品と互換有り。チューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-16~)
SMC¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷から10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H25-16~)
SMC¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
CD Series(CDJ2B16-130+40Z)
SMC¥8,898税込¥9,7881個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)130ストロークB(mm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H40-16~)
SMC¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA130B
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷ポート数2シリーズ(1) SGH100材質(シール)(B) FKM弁形式(0) 3ポート
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH130B
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個9日以内出荷シリーズ(1) SGH100材質(シール)(B) FKMランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(0) 3ポートマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AB1)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷配管位置集中給気(IN):(1) 下取付方式(B) DINレール取付圧力計圧力計付
マニホールドレギュレータ ARM11
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B)正面
マニホールドレギュレータ ARM11
SMC¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B)正面
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BB1
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷ハンドル位置(B) 正面配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下
...