カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • MAZDA(マツダ)(169)
  • BIGM(丸山製作所)(131)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(21)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(20)
  • 協育歯車(17)
  • brembo(12)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](10)
  • MAD MAX(マッドマックス)(9)
  • BRAHMS(8)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
  • 渡辺電機工業(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • NAKATAKI(5)
  • エスコ(4)
  • ヤマト産業(4)
  • Vesrah(4)
  • 日本ブレード(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b13r」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011N-~) SMC洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011N-~)SMC
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
・小流量のろ過(MAX.30L/min) ・工具不要。 ・エレメント交換わずか60秒。
CD Series(CDJ2B6) SMCCD Series(CDJ2B6)SMC
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
ポリウレタンチューブ (TIUB~) SMCポリウレタンチューブ (TIUB~)SMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1012~) SMC洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1012~)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
・小流量のろ過(MAX.30L/min) ・工具不要。 ・エレメント交換わずか60秒。
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011V-~) SMC洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011V-~)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
・小流量のろ過(MAX.30L/min) ・工具不要。 ・エレメント交換わずか60秒。
ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(オートスイッチ付) HY シリーズ(HYDQB~) SMCハイジェニックデザインシリンダ/基本形(オートスイッチ付) HY シリーズ(HYDQB~)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
作動方式複動
S Series(SS5Y5-10S3R1) SMCS Series(SS5Y5-10S3R1)SMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCシリーズ MGCMB25 SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCシリーズ MGCMB25SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCシリーズ MGCMB40 SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCシリーズ MGCMB40SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
メンブレン窒素発生機 単筒2連結仕様 NMG Series SMCメンブレン窒素発生機 単筒2連結仕様 NMG SeriesSMC
2,598,000税込2,857,800
1個
60日以内出荷
圧縮空気の供給のみで窒素濃度99.9%以上窒素濃度とは、圧縮空気中に含まれる酸素以外の成分濃度の合計を表します。圧縮空気には窒素、酸素以外にアルゴン、CO2、水蒸気などが含まれます。全8機種のバリエーションを用意末端のユースポイントでコンパクトかつ簡単に使用可能出口側圧縮空気清浄等級(湿度と水分)"2"入口側圧縮空気清浄化等級 ISO8573-1:2010[1:6:1]の場合圧力の変動を利用してガスを分離・精製するPSA方式との比較省スペース圧力容器の法規制を受けないケミカル吸着材を未使用のため定期メンテナンス不要(ご使用時には、フィルター電磁弁、制御装置などが必要になるPSA方式と比較して、電源不要で圧縮空気の供給のみで使用可能
用途ノングリース窒素(N2)対応機器食品製造業界向機器仕様ボトムブラケット付適合(ブラケット付スペーサ)Y300-D/Y300T-2-D等級【入口圧縮空気清浄】ISO8573-1:2010[1:6:1]最高使用圧力(MPa)1適合サイズAC30-D使用流体空気濃度(%)【窒素】99.9%以上保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)【入口】25最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結、結露なきこと)入口圧力(MPa)0.7定格周囲温度(℃)25RoHS指令(10物質対応)対応
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ FQ101 SMC洗浄液用/クイックチェンジフィルタ FQ101SMC
31,980税込35,178
1個
40日以内出荷
・小流量のろ過(MAX.30L/min) ・工具不要。 ・エレメント交換わずか60秒。
メンブレン窒素発生機 単筒仕様 NMG Series SMCメンブレン窒素発生機 単筒仕様 NMG SeriesSMC
1,298,000税込1,427,800
1個
60日以内出荷
圧縮空気の供給のみで窒素濃度99.9%以上窒素濃度とは、圧縮空気中に含まれる酸素以外の成分濃度の合計を表します。圧縮空気には窒素、酸素以外にアルゴン、CO2、水蒸気などが含まれます。全8機種のバリエーションを用意末端のユースポイントでコンパクトかつ簡単に使用可能出口側圧縮空気清浄等級(湿度と水分)"2"入口側圧縮空気清浄化等級 ISO8573-1:2010[1:6:1]の場合圧力の変動を利用してガスを分離・精製するPSA方式との比較省スペース圧力容器の法規制を受けないケミカル吸着材を未使用のため定期メンテナンス不要(ご使用時には、フィルター電磁弁、制御装置などが必要になるPSA方式と比較して、電源不要で圧縮空気の供給のみで使用可能
用途ノングリース窒素(N2)対応機器食品製造業界向機器仕様ボトムブラケット付適合(ブラケット付スペーサ)Y300-D/Y300T-2-D質量(kg)10.7タイプ1300タイプ等級【入口圧縮空気清浄】ISO8573-1:2010[1:6:1]最高使用圧力(MPa)1適合サイズAC30-D使用流体空気濃度(%)【窒素】99.9%以上保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)【入口】25最低使用圧力(MPa)0.3流量(L/min(ANR))【出口窒素冨化空気】36周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結、結露なきこと)入口圧力(MPa)0.7定格周囲温度(℃)25RoHS指令(10物質対応)対応
F Series(FQ1011V) SMCF Series(FQ1011V)SMC
36,980税込40,678
1個
40日以内出荷
F Series(FQ1012N) SMCF Series(FQ1012N)SMC
48,980税込53,878
1個
40日以内出荷
メンブレン窒素発生機 マニホールド仕様 NMG Series SMCメンブレン窒素発生機 マニホールド仕様 NMG SeriesSMC
2,798,000税込3,077,800
1個
60日以内出荷
圧縮空気の供給のみで窒素濃度99.9%以上窒素濃度とは、圧縮空気中に含まれる酸素以外の成分濃度の合計を表します。圧縮空気には窒素、酸素以外にアルゴン、CO2、水蒸気などが含まれます。全8機種のバリエーションを用意末端のユースポイントでコンパクトかつ簡単に使用可能出口側圧縮空気清浄等級(湿度と水分)"2"入口側圧縮空気清浄化等級 ISO8573-1:2010[1:6:1]の場合圧力の変動を利用してガスを分離・精製するPSA方式との比較省スペース圧力容器の法規制を受けないケミカル吸着材を未使用のため定期メンテナンス不要(ご使用時には、フィルター電磁弁、制御装置などが必要になるPSA方式と比較して、電源不要で圧縮空気の供給のみで使用可能
用途ノングリース窒素(N2)対応機器食品製造業界向機器仕様ボトムブラケット付適合(ブラケット付スペーサ)Y400-D/Y400T-1-D等級【入口圧縮空気清浄】ISO8573-1:2010[1:6:1]最高使用圧力(MPa)1適合サイズAC40-D使用流体空気濃度(%)【窒素】99.9%以上保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)【入口】25最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結、結露なきこと)入口圧力(MPa)0.7定格周囲温度(℃)25RoHS指令(10物質対応)対応