カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(32)
- CKD(36)
- ERECTA(エレクター)(18)
- MAZDA(マツダ)(30)
- P・O・Pプロダクツ(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- イトーキ(15)
- エスコ(12)
- ダイハツ(12)
- トヨタ(20)
- ホンダ(48)
- ミツビシ(11)
- ヨコヅナ(17)
- 三ツ星ベルト(7)
- 井上金庫販売(9)
- 宇佐美工業(12)
- 日東工業(8)
- 椿本チエイン(8)
- ブランドをもっと見る
「b146」の検索結果
特価
関連キーワード

ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)
SMC¥1,598税込¥1,7581袋(1個)当日出荷から18日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)4外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン色黒使用流体空気


ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~)
SMC¥2,998税込¥3,2981袋(1個)当日出荷から47日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)5外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~)
SMC¥1,198税込¥1,3181袋(1個)当日出荷から11日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン色黒使用流体空気
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から11日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B) 正面
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-146AZ)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷ストローク(mm)146クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-146)
SMC¥32,980税込¥36,2781個25日以内出荷ストローク(mm)146配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20G-146
SMC¥32,980税込¥36,2781個25日以内出荷ストローク(mm)146配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-146H)
SMC¥54,980税込¥60,4781個25日以内出荷ストローク(mm)146配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-1460)
SMC¥46,980税込¥51,6781個25日以内出荷ストローク(mm)1460配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B100-1460Z
SMC¥74,980税込¥82,4781個30日以内出荷ストローク(mm)1460クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2C80-~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら