カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(126)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 三木プーリ(82)
- New-Era(ニューエラー)(39)
- MAZDA(マツダ)(32)
- KANA(片山チエン)(18)
- 日東工業(17)
- 岩田製作所(15)
- コガネイ(13)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- 酒井製作所(7)
- ミツビシ(7)
- KTC(5)
- 長谷川工業(5)
- 三興製作所[スプロケット](5)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- 鈴木ブロンズ継手(4)
- 椿本チエイン(3)
- TRUSCO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b16-55」の検索結果

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-55Z
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)55作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-55Z)
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)55作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CD Series(CDJ2B16-55+45Z)
SMC¥8,598税込¥9,4581個10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)55ストロークB(mm)45
CD Series(CDJ2B16-55+25Z)
SMC¥8,598税込¥9,4581個10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)55ストロークB(mm)25
CD Series(CDJ2B16-55+55Z)
SMC¥8,798税込¥9,6781個10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)55ストロークB(mm)55
CD Series(CDJ2B16-55+80Z)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)55ストロークB(mm)80
CD Series(CDJ2B16-55+40Z)
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16ストロークA(mm)55ストロークB(mm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-55
SMC¥22,980税込¥25,2781個10日以内出荷ストローク(mm)55作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-55ARZ)
SMC¥5,398税込¥5,9381個9日以内出荷ストローク(mm)55クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-55RZ
SMC¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷ストローク(mm)55クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(M) 1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-55AZ)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個9日以内出荷ストローク(mm)55クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-55TZ)
SMC¥3,698税込¥4,0681個9日以内出荷ストローク(mm)55作動方式(T) 単動引込みチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(A) レール取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-55SZ)
SMC¥3,398税込¥3,7381個9日以内出荷ストローク(mm)55ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式(S) 単動押出しチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z
SMC(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から11日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
低摩擦シリンダ (MQQT~)
SMC(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から16日以内出荷全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KB-Z
SMC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、単動 ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B16~)
SMC(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z
SMC(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-550AS)
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷ストローク(mm)550配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-5~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16-5~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16-550A
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷ストローク(mm)550配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-550)
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷ストローク(mm)550配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B16-5
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-550)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)550作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B16-5
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から25日以内出荷・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-550A)
SMC¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷ストローク(mm)550配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-550H)
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)550作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CDJ2KB-Z
SMC¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、単動 ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用流体空気給油不要(無給油)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSB
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-550L)
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)550作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付