カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(756)
- 油圧機器・油圧ホース(91)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- ホンダ(242)
- MAZDA(マツダ)(231)
- 堀内機械(199)
- トヨタ(135)
- CKD(60)
- エスアンドエスサイクル(51)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
- イトーキ(28)
- ミツビシ(25)
- リスパック(23)
- NOK(22)
- エスコ(19)
- カネミツ(18)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- 東洋技研(16)
- イズミ(15)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- スバル(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「b170」の検索結果

ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)
SMC¥2,498税込¥2,7481袋(1個)当日出荷から18日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6色黒最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)24
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~)
SMC¥5,898税込¥6,4881袋(1個)3日以内出荷から15日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)31コイル長(mm)350
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B) 正面配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FFB63B)
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25-1
SMC¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷から25日以内出荷軽量化を追求してリフレッシュ。 質量17%減(従来MY1Bとの比較) オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 取付寸法は従来品と互換有り。
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~)
SMC¥1,398税込¥1,5381袋(1個)3日以内出荷から11日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4色黒最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)28
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A2
SMC¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷から15日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から11日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B) 正面
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B40-1
SMC¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷から25日以内出荷軽量化を追求してリフレッシュ。 質量17%減(従来MY1Bとの比較) オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 取付寸法は従来品と互換有り。チューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-16~)
SMC¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H25-16~)
SMC¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H16-16B-~)
SMC¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。適合シリンダチューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H40-16~)
SMC¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
薄形シリンダ CDQ2B140-170
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)170ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AB1)
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷配管位置集中給気(IN):(1) 下取付方式(B) DINレール取付圧力計圧力計付
マニホールドレギュレータ ARM11
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B)正面
CD Series(CDQ2B125-170DCMZ)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)170磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B125-170
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)170磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-16~)
SMC¥1,598税込¥1,7581個9日以内出荷から10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
...