カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(407)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • コガネイ(87)
  • BIGM(丸山製作所)(53)
  • マキテック(49)
  • KANA(片山チエン)(41)
  • リスパック(31)
  • アズワン(21)
  • 三木プーリ(19)
  • エスコ(16)
  • CKD(14)
  • Festo(12)
  • イスカル(11)
  • MIYOSHI(小西製作所)(10)
  • 椿本チエイン(9)
  • 三興製作所[スプロケット](9)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • 水本機械製作所(7)
  • 住友重機械工業(6)
  • タンガロイ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b25-0012」の検索結果

関連キーワード
409件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B25-12~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B25-12~)SMC
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B25-12 SMC薄形シリンダ CDQ2B25-12SMC
6,498税込7,148
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B25-12+18DZ) SMCCD Series(CDQ2B25-12+18DZ)SMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)12ストロークS2(mm)18作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-12~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-12~)SMC
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-12~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-12~)SMC
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-12DCMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-12DCMZSMC
6,698税込7,368
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)12タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-12DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-12DZSMC
8,998税込9,898
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)12タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-12DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-12DMZ)SMC
9,698税込10,668
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)12タイプ(-) 空気圧タイプリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-12DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-12DZ)SMC
5,798税込6,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ものさしくん (CE1B12-25~) SMCものさしくん (CE1B12-25~)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)25
薄形シリンダ CDQ2B12-25 SMC薄形シリンダ CDQ2B12-25SMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B25-15+12DZ) SMCCD Series(CDQ2B25-15+12DZ)SMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)15ストロークS2(mm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-25DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-25DZ-~)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-25DMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-25DMZ-~)SMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0ボディオプションロッド先端おねじ使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
エアスライドテーブル MXPシリーズ MXP12-25B SMCエアスライドテーブル MXPシリーズ MXP12-25BSMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)25作動方式複動
CD Series(CDQ2B32-12+25DFZ) SMCCD Series(CDQ2B32-12+25DFZ)SMC
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)12ストロークS2(mm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B12-25+3DCZ) SMCCD Series(CDQ2B12-25+3DCZ)SMC
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)3作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B12-25+5DCZ) SMCCD Series(CDQ2B12-25+5DCZ)SMC
24,980税込27,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)5作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B12-25+3DZ) SMCCD Series(CDQ2B12-25+3DZ)SMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストロークS2(mm)3ストロークS1(mm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B12-25DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B12-25DZSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B32-12+25DZ) SMCCD Series(CDQ2B32-12+25DZ)SMC
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)25ストロークS1(mm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B12-25DMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B12-25DMZSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B12-25DCMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B12-25DCMZSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)25タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじリード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B12-25DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B12-25DZ)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B12-25DCZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B12-25DCZ)SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B12-25DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B12-25DMZ)SMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B12-25DCMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B12-25DCMZ)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B12-5+25DMZ) SMCCD Series(CDQ2B12-5+25DMZ)SMC
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B12-25DFZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B12-25DFZSMC
4,998税込5,498
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)25タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(F) ヘッド側インロー付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQ2-Zシリーズ 25A-CDQ2B12 SMCエアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQ2-Zシリーズ 25A-CDQ2B12SMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B12-25DFCZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B12-25DFCZ)SMC
5,898税込6,488
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)25タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B12-25DFCMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B12-25DFCMZ)SMC
5,998税込6,598
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)25タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~)SMC
4,898税込5,388
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~)SMC
4,698税込5,168
1個
当日出荷から13日以内出荷
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-2~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM12-2~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12
薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMB12-~) SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB12-~)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
バルブ付エアシリンダ (CVM5B40~) SMCバルブ付エアシリンダ (CVM5B40~)SMC(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から26日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
ガイド付薄形シリンダ (MGQM12-2~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQM12-2~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ