カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(522)
  • 油圧機器・油圧ホース(85)
  • 機構部品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(12)
  • KANA(片山チエン)(783)
  • オカムラ(岡村製作所)(769)
  • MAZDA(マツダ)(660)
  • ミツビシ(415)
  • メディアカバーマーケット(363)
  • BIGM(丸山製作所)(338)
  • ホンダ(235)
  • エスコ(170)
  • トヨタ(154)
  • ダイハツ(135)
  • 高田ベッド製作所(134)
  • NSK(日本精工)(112)
  • 水本機械製作所(110)
  • NTN(エヌティーエヌ)(98)
  • スバル(97)
  • ニッサン(90)
  • CKD(82)
  • YAMAHA(ヤマハ)(81)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b27」の検索結果

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
615件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I Series(IDF-KSSA522B027) SMCI Series(IDF-KSSA522B027)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ショックアブソーバ  RBシリーズ SMCショックアブソーバ RBシリーズSMC(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から3日以内出荷
無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様基本形
六角ナット SMC六角ナットSMC
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上特殊用鋼材/亜鉛三価クロメート
レギュレータ単体仕様 ARM5Sシリーズ SMCレギュレータ単体仕様 ARM5SシリーズSMC
2,398税込2,638
1個
当日出荷から11日以内出荷
・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
ストッパナット SMCストッパナットSMC
399税込439
1個
3日以内出荷
エアフィルタ AF-A(AF40-0~) SMCエアフィルタ AF-A(AF40-0~)SMC(6件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ろ過度(μm)5
25 Series(25) SMC25 Series(25)SMC
489税込538
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ショックアブソーバ RB272 SMCショックアブソーバ RB272SMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
型式基本形
ショックアブソーバー用フート金具 SMCショックアブソーバー用フート金具SMC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
RBシリーズのフート取付金具対応が可能です。
材質/仕上アルミニウム合金/硬質黒色アルマイト
25A Series(25A-RB) SMC25A Series(25A-RB)SMC
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
エアフィルタ AF-A (AF30-) SMCエアフィルタ AF-A (AF30-)SMC(4件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5ボディサイズ30
R Series(RB) SMCR Series(RB)SMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エアフィルタ AF-A(AF20) SMCエアフィルタ AF-A(AF20)SMC(8件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5ボディサイズ20
MY1シリーズ用パッキン SMCMY1シリーズ用パッキンSMC
649税込714
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
ARM5S - レギュレータ/単体仕様(ARM5SB) SMCARM5S - レギュレータ/単体仕様(ARM5SB)SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
取付け方法(B) DINレール取付
その他(MY80-16~) SMCその他(MY80-16~)SMC
659税込725
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
20-R SMC20-RSMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
90 Series(90) SMC90 Series(90)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
その他(MY63-16~) SMCその他(MY63-16~)SMC
799税込879
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CD Series(CDQ2B50-27DCMZ) SMCCD Series(CDQ2B50-27DCMZ)SMC
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)27磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B16-27DZ) SMCCD Series(CDQ2B16-27DZ)SMC
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)27磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
その他(MY50-16~) SMCその他(MY50-16~)SMC
699税込769
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
CD Series(CDQ2B50-27DCZ) SMCCD Series(CDQ2B50-27DCZ)SMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)27タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CDQ2B125-27 SMC薄形シリンダ CDQ2B125-27SMC
46,980税込51,678
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)275ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDQ2B80-27DCZ) SMCCD Series(CDQ2B80-27DCZ)SMC
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)27磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B80-27 SMC薄形シリンダ CDQ2B80-27SMC
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B32-27 SMC薄形シリンダ CDQ2B32-27SMC
8,798税込9,678
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B40-27 SMC薄形シリンダ CDQ2B40-27SMC
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B25-27 SMC薄形シリンダ CDQ2B25-27SMC
6,398税込7,038
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)27磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B16-27 SMC薄形シリンダ CDQ2B16-27SMC
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)27タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッドレスシリンダ用部品 MY10 SMCロッドレスシリンダ用部品 MY10SMC
599税込659
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A2 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A2SMC
379税込417
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B20 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B20SMC
379税込417
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A25-1~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A25-1~)SMC
379税込417
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25-1 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25-1SMC
659税込725
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
軽量化を追求してリフレッシュ。 質量17%減(従来MY1Bとの比較) オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 取付寸法は従来品と互換有り。
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-1~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-1~)SMC
379税込417
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
CD Series(CDQ2B50-27+27DZ) SMCCD Series(CDQ2B50-27+27DZ)SMC
46,980税込51,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストロークS1(mm)27ストロークS2(mm)27作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ARM Series(ARM11AB2) SMCARM Series(ARM11AB2)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面
...