カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(665)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- CKD(126)
- Festo(28)
- IDEC(和泉電気)(9)
- MAZDA(マツダ)(20)
- New-Era(ニューエラー)(205)
- omron(オムロン)(12)
- RS PRO(19)
- TRUSCO(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(112)
- キョーリン(38)
- コガネイ(42)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(10)
- ダイキン工業(12)
- ペットアイ(10)
- 三菱電機(13)
- 夏目製作所(10)
- 大阪魂(59)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(38)
「b2p3」の検索結果
特価
関連キーワード

CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2GA63-75)
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2GA50-75)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2GA50-100)
SMC¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-50YA
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32P
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-125Y
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷仕様(-) 金具なしストローク(mm)125タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2GA50-50)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個9日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-50Y
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-75YA
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷仕様(-) 金具なしストローク(mm)75タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)63先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32P-~)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~590使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-100YA
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-100YA
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
5ポートメカニカルバルブ (VZM~)
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から15日以内出荷・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。 ・小形で小さな取付けスペース。ポート数5使用流体空気および不活性ガス周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2GA63-100)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PB63TN
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷仕様(-) 金具なしストローク(mm)150タイプ(P) 強力磁石内蔵形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63ポートの向き(2) ポート:左/バイパス配管:右ロック(F) 前進方向ロックポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
ハンドレバーバルブ VHL Series
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から20日以内出荷・省スペース・操作性向上 (縦型)レバー式5ポートバルブ。・質量最大45%軽量化。 ※VHL21□D-02□とVH210-□02を比較した場合。・占有面積58%削減。 VHL210D 3216.5mm2 ← VH20□ 7750mm2。・パネル内のスペース削減 18.6mm短縮。 パネルマウント取付の場合。 ※VHL210Dと従来品VH20□を比較した場合。・流量73%UP。 ※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合(流量特性1→4/2(P→A/B))。・3種類の操作方式用途(縦型)レバー式5ポートバルブボディサイズ1/4基準使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0管接続口径1/4使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-75YA
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2B32P)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個17日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2GA50-75Y)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら