カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(187)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • CKD(33)
  • 大阪魂(18)
  • 水本機械製作所(14)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • KTC(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • エスコ(6)
  • StarTech.com(5)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • イスカル(3)
  • 3M(3)
  • タンガロイ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • 東京コスモス電機(3)
  • ビット・トレード・ワン(3)
  • ベンカン機工(3)
  • NSK(日本精工)(2)
  • コクヨ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b3-10w」の検索結果

関連キーワード
187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB32-10DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB32-10DZ-~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)10作動方式複動両ロッド
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB32-10DMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB32-10DMZSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッドストローク(mm)10タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB32-10DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB32-10DZSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッドストローク(mm)10タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~)SMC(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から16日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17
水用デジタルフロースイッチ PF3W71 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W71SMC
47,980税込52,778特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
3色表示2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)薬液に対応。
定格流量(L/min)10~100
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
10 Series(10-SS) SMC10 Series(10-SS)SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-100Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-100ZSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDPX2N10) SMCCX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDPX2N10)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L10H-3~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L10H-3~)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L10H) SMCCY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L10H)SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動
薄形シリンダ CDQ2B20-10 SMC薄形シリンダ CDQ2B20-10SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B40-50 SMC薄形シリンダ CDQ2B40-50SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10R~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10R~SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)ボディ形式単体取扱説明書(5.51MB)エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:自己保持、破壊弁、N.C.
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-30Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-30ZSMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
P Series(PF3W711) SMCP Series(PF3W711)SMC
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
形式(7) 表示一体型流量範囲(L/min)(11) 10~100
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10K~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10K~SMC
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)ボディ形式単体取扱説明書(5.51MB)エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁、N.C.
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示 SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示SMC
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CM2-Zシリーズ 10-CM2WB32 SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CM2-Zシリーズ 10-CM2WB32SMC
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッドストローク(mm)75
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+IO-Link対応 ZK2B~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+IO-Link対応 ZK2B~SMC
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・IO-Link対応圧力スイッチを追加 一本の通信線でエジェクタ制御 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能 ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
定格電圧 DC V24(供給弁・破壊弁)単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログボディ形式単体真空(V)ポートΦ6
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10J~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10J~SMC
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)ボディ形式単体取扱説明書(5.51MB)エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁、なし
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10E~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10E~SMC
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)ボディ形式単体取扱説明書(5.51MB)エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.O、破壊弁、N.C.
10-SS5V SMC10-SS5VSMC
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷
CD Series(CDJ2B10-3Z) SMCCD Series(CDJ2B10-3Z)SMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)3
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7230 SMC5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7230SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY7330T) SMCS Series(SY7330T)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7330B SMC5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7330BSMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手切換方式(3) 3位置クローズドセンタ取付(-) プラマイなべ小ねじタイプ(3) 上配管形シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット配線方式(W7) M12コネクタケーブル付(5000mm)コイル(-) 標準マニュアル(F) スライド形ロック式ポート配管方向(V) 上配管形搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
31,980税込35,178
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AL60-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMCAL60-D Series モジュラタイプ ルブリケータSMC
9,998税込10,998
1個
欠品中
仕様【油排出口】ドレンコック・バーブ継手付ボディサイズ60管接続口径1ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース
バルブ付エアシリンダ CVJ3 SMCバルブ付エアシリンダ CVJ3SMC
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-20+10DZ) SMCCQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-20+10DZ)SMC
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)10ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B20-10+15DCMZ) SMCCD Series(CDQ2B20-10+15DCMZ)SMC
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)15ストロークS1(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵