カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,078)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 岩田製作所(18)
- 日本プリメックス(14)
- KTC(12)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- 岩崎電気(7)
- KITO(キトー)(5)
- 3M(スリーエム)(5)
- 三菱ふそう(5)
- 3M(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- エスコ(2)
- nepros(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- ジーエルサイエンス(2)
- brembo(2)
- FACOM(2)
- 鈴木ブロンズ継手(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「b3-9/16」の検索結果

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-9~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B16-9
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個10日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z
SMC(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-1~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)16使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ロッド先端ねじおねじ
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB16-~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-50Z)
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から11日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-2~)
SMC(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)16
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-4~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-60Z)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)45作動方式複動片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-125Z)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-20~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-30D~)
SMC(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-75Z)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-30Z)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16S~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)12
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16S~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D3~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-1
SMC¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16
SMC¥73,980税込¥81,3781個当日出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-50Z)
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-25Z)
SMC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
平行開閉形エアチャック (MHS3-1~)
SMC¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から4日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Mシリーズ(MY3M16-~)
SMC¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷から10日以内出荷・すべり軸受ガイド形(エアクッション)。 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3M1
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷から15日以内出荷・すべり軸受ガイド形(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-10Z)
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-40Z)
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)40
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
平行開閉形エアチャック (MHSJ~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16-2~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)16
...