カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 廣杉計器(155)
- MAZDA(マツダ)(88)
- ミツビシ(71)
- 水本機械製作所(47)
- CKD(35)
- オカムラ(岡村製作所)(17)
- TRUSCO(16)
- ホンダ(12)
- 東洋バルヴ(10)
- KTC(8)
- ダイヘン(8)
- 椿本チエイン(8)
- ALCANhands(8)
- SWAGE-LINE(8)
- エスコ(7)
- ノーブランド(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b318」の検索結果
特価

ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)
SMC¥2,898税込¥3,1881袋(1個)当日出荷から18日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色黒内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気コイル径(mm)24
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (MSU~)
SMC¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から9日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°) ・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA) ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチ付の場合ボディ側面のみ) ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~)
SMC¥2,398税込¥2,6381袋(1個)3日以内出荷から11日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色黒内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気コイル径(mm)28
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ MDSUB
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°) ・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA) ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチ付の場合ボディ側面のみ) ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Bシリーズ
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPaマニホールド取付方法(B)DINレール取付
25A-MSUB Series 二次電池対応 ロータリテーブル/ベーンタイプ:基本形 サイズ:1,3,7,20
SMC¥39,980税込¥43,9781個23日以内出荷呼び(トルク)MSUB3RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類基本形オートスイッチ種類無接点、グロメット、LED、2線、横取出し、直接取付、3m、二次電池対応オートスイッチ追記号2ケ付ベーン形式シングルベーン接続ポート位置ボディ側面揺動角度(°)180オートスイッチ有無オートスイッチユニット付(磁石内蔵)
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20-3~)
SMC¥7,498税込¥8,2481個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)