カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(414)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(114)
  • Lumberg Automation(44)
  • omron(オムロン)(23)
  • CKD(20)
  • Festo(20)
  • ミルウォーキーツール(20)
  • ホンダ(9)
  • オムロンヘルスケア(8)
  • エスコ(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
  • WURTH ELEKTRONIK(6)
  • 青木精密工業(5)
  • KTC(5)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5)
  • ROCKY(5)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • 新日軽(LIXIL)(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b3m-12」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
420件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動シリンダ(オートスイッチ付) LDZBB SMC電動シリンダ(オートスイッチ付) LDZBBSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB3) SMCARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB3)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
M12コネクタ付リード線(両側コネクタ) SMCM12コネクタ付リード線(両側コネクタ)SMC
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
アングルストレートRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書
薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMB12-~) SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB12-~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
ブラケットD SMCブラケットDSMC
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
呼び径タッピングネジ3 x 8L(2本)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書
ブラケットE SMCブラケットESMC
949税込1,044
1個
3日以内出荷
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
呼び径タッピングネジ3 x 8L(2本)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書
エアスライドテーブル/ロングストローク (MXY12-1~) SMCエアスライドテーブル/ロングストローク (MXY12-1~)SMC
59,980税込65,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-1~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM12-1~)SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12
エアスライドテーブル(MXS12-50A~) SMCエアスライドテーブル(MXS12-50A~)SMC
59,980税込65,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)50
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
36,980税込40,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
M12コネクタ付リード線(ストレート) SMCM12コネクタ付リード線(ストレート)SMC
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
アングルストレートRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-10Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-10Z)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-15~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-15~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-5~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-5~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアスライドテーブル (MXQ12-75A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12-75A~)SMC
62,980税込69,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)75
M12コネクタ付リード線(ライトアングル) SMCM12コネクタ付リード線(ライトアングル)SMC
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
アングルライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書
エアスライドテーブル (MXQ12-30A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12-30A~)SMC
54,980税込60,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)30
ISE7_G - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 SMCISE7_G - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用SMC
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-20~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-20~)SMC
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-30Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-30Z)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12BL) SMCMXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12BL)SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
エアスライドテーブル(MXS12-75A~) SMCエアスライドテーブル(MXS12-75A~)SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)75
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R25) SMCCY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R25)SMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 (CEP1L~) SMC高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 (CEP1L~)SMC
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境でご使用の場合、 スクレーパ付を特注品で用意しています(CEP1は特殊スクレーパー付き)。 ・分解能 0.01mm(精度±0.02mm) ・外部出力機能 RS-232C BCD ・多点出力 5点(バンク切換にて20点)31点(バイナリー出力)
作動方式複動
エアスライドテーブル/ロングストローク (MXY12-3~) SMCエアスライドテーブル/ロングストローク (MXY12-3~)SMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
エアスライドテーブル/ロングストローク (MXY12-2~) SMCエアスライドテーブル/ロングストローク (MXY12-2~)SMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
エアスライドテーブル MXYシリーズ MXY12 SMCエアスライドテーブル MXYシリーズ MXY12SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ12-100 SMCエアスライドテーブル MXQ12-100SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)100作動方式複動
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-50Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-50Z)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-50Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-50Z)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-50ZB) SMCMXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-50ZB)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSXB1~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSXB1~)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-7~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-7~)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアスライドテーブル (MXQ12-100B~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12-100B~)SMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)100
エアスライドテーブル (MXQ12-100C~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12-100C~)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ12-100A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12-100A~)SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ12-50A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12-50A~)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)50
エアスライドテーブル (MXQ12-20B~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12-20B~)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)