カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,269)
  • メカニカル部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(16)
  • KITO(キトー)(1,186)
  • BIGM(丸山製作所)(390)
  • CKD(259)
  • YAMAHA(ヤマハ)(166)
  • omron(オムロン)(107)
  • オカムラ(岡村製作所)(94)
  • MAZDA(マツダ)(82)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(80)
  • 大阪魂(79)
  • RS PRO(77)
  • Festo(76)
  • StarTech.com(68)
  • リケン(64)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(61)
  • KITZ(キッツ)(55)
  • 桑名金属工業(53)
  • IDEC(和泉電気)(50)
  • コガネイ(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b4 1/3」の検索結果

1,274件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LQ1T - ユニオンティ(LQ1T3A) SMC

    LQ1T - ユニオンティ(LQ1T3A)

    SMC
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) インチ:3/8 x 1/4
  • SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1A31N) SMC

    SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1A31N)

    SMC
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なし
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2B4 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2B4

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
  • LEFS32B-4 SMC

    LEFS32B-4

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
    駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
  • LEFS25B-4 SMC

    LEFS25B-4

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
    駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
  • プロセスバルブ (VNB40~) SMC

    プロセスバルブ (VNB40~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    ・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    型式VNB4
  • 5ポートソレノイドバルブ SQ1A3 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SQ1A3

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
    ポート数5
  • SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1130N) SMC

    SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1130N)

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)(5) DC24V切換方式(1) 2位置シングルシール方式(0) メタルシール使用流体空気マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
  • SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1331N) SMC

    SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1331N)

    SMC
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式(3) 3位置クローズドセンタ定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なし
  • SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1231DN) SMC

    SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1231DN)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なし
  • SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1131N) SMC

    SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1131N)

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングルシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気
  • SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1B31N) SMC

    SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1B31N)

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気CE-対応品(Q) CE対応品ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
  • SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1A31B) SMC

    SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1A31B)

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)(5) DC24V切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なし
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40~)

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
  • SSQ1000-1A-3-F SMC

    SSQ1000-1A-3-F

    SMC
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • LQ1U - ユニオン(LQ1U3A) SMC

    LQ1U - ユニオン(LQ1U3A)

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    形状ユニオン
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-20DZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-20DZ)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-30DMZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-30DMZ)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ

    SMC(6件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • ものさしくん CE1B40 SMC

    ものさしくん CE1B40

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
  • 5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • MD Series(MDB1B40) SMC

    MD Series(MDB1B40)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
  • ガイド付シリンダ (MGGLB40-2~) SMC

    ガイド付シリンダ (MGGLB40-2~)

    SMC
    85,980税込94,578
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
  • ガイド付シリンダ (MGGLB40-1~) SMC

    ガイド付シリンダ (MGGLB40-1~)

    SMC
    81,980税込90,178
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
  • CD Series(CDG1YB40) SMC

    CD Series(CDG1YB40)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
  • ものさしくん (CE1B40-300-~) SMC

    ものさしくん (CE1B40-300-~)

    SMC
    78,980税込86,878
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)300
  • ものさしくん (CE1B40-100-~) SMC

    ものさしくん (CE1B40-100-~)

    SMC
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)100
  • ものさしくん (CE1B40-400-~) SMC

    ものさしくん (CE1B40-400-~)

    SMC
    91,980税込101,178
    1個
    3日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)400
  • L Series(LQ3H4B) SMC

    L Series(LQ3H4B)

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B40-2~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B40-2~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
  • ものさしくん (CE1B40-250L~) SMC

    ものさしくん (CE1B40-250L~)

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    3日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)250
  • ものさしくん (CE1B40-150L~) SMC

    ものさしくん (CE1B40-150L~)

    SMC
    74,980税込82,478
    1個
    3日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)150
  • L Series(LQ3L4B) SMC

    L Series(LQ3L4B)

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • ものさしくん (CE1B40-300L~) SMC

    ものさしくん (CE1B40-300L~)

    SMC
    82,980税込91,278
    1個
    3日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)300
  • ものさしくん (CE1B40-200L~) SMC

    ものさしくん (CE1B40-200L~)

    SMC
    82,980税込91,278
    1個
    3日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)200
  • 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • CE1 - ものさしくん(CE1B40) SMC

    CE1 - ものさしくん(CE1B40)

    SMC
    68,980税込75,878
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
  • SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1131B) SMC

    SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1131B)

    SMC
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)(5) DC24V切換方式(1) 2位置シングルシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気
  • ものさしくん CE1シリーズ CE1B40 SMC

    ものさしくん CE1シリーズ CE1B40

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
...