カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(143)
- メカニカル部品(49)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(100)
- ミツビシ(88)
- YAMAHA(ヤマハ)(67)
- 三菱ふそう(53)
- CKD(49)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- KTC(31)
- トヨタ(26)
- アズワン(21)
- KITO(キトー)(18)
- エスコ(13)
- brembo(13)
- 住友重機械工業(12)
- 渡辺電機工業(12)
- サンコー(三甲)(11)
- 水本機械製作所(11)
- RS PRO(11)
- 吉年(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「b4-21」の検索結果

ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から10日以内出荷■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ、粉塵、紫外線等の環境下での使用が可能)■施工性向上■約28%の軽量形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
目盛付金属スピードコントローラ
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷から8日以内出荷外部オール金属により耐環境性向上 溶接スパッタ 環境下での使用が可能 シリンダ取付前の流量設定により『作業工数削減』『設定ミス低減』に貢献 目盛の印字により流量の数値管理が可能! ニードルロック機構追加 用途に応じて選べる2タイプRoHS指令(10物質対応)対応
マイナスドライバ調整用スピードコントローラ
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷から8日以内出荷■マイナスドライバで流量調整が可能、不用意な手動操作を防止■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ環境下での使用が可能)■ニードルロック機構追加■小型化■用途に応じて選べる2タイプ(溶接環境向け、一般環境向け)形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P4B42
SMC¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(42) ミリ:10 x 8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T4B42
SMC¥5,498税込¥6,0481個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(42) ミリ:10 x 8
マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM11Aシリーズ
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB4
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下排気機構リリーフタイプ
マニホールドレギュレータ ARM11
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B)正面
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB4)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
プラグインユニット (VV5Q21-04B~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ2000
薄形シリンダ CDQ2B40-21
SMC¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)21タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CD Series(CDQ2B40-21DCZ)
SMC¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)21タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
SGHA_2 - 2ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA421B)
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個9日以内出荷ポート数2ねじの種類(G) G (ISO1179-1)シリーズ(4) SGH400材質(シール)(B) FKM弁形式(1) ノーマルクローズ
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から11日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)SUS材質(シール)NBR
SGCA - エアオペレート形(SGCA421B)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個15日以内出荷接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(B) FKM弁形式(1) ノーマルクローズ
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から9日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)黄銅材質(シール)NBR
SY3000・5000・7000 Series 5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース EX600シリーズ対応 10、11型 マニホールド
SMC¥129,800税込¥142,7801個35日以内出荷流量UPでバルブのサイズダウン可能、省エネ、省スペースに貢献します 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)仕様I/Oユニット連数:2連形式横配管形シリーズSY3000RoHS指令(10物質対応)対応バルブ連数16連SIユニットEtherNet/IP(IO-Linkユニット対応)SIユニット出力極性エンドプレート仕様:SIユニットマイナスコモン M12コネクタ電源ポート取出位置給排気ブロックAssy仕様:P, Eポート取出位置両側(2~24連)内部パイロット 仕様A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-21DMZ
SMC¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)21タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-21DZ)
SMC¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)21タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBR
SMC¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)AL材質(シール)NBR
プラグインユニット (VV5QC21-04~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQC2000
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40S4A
SMC¥229,800~税込¥252,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W
LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS40S4A)
SMC¥239,800~税込¥263,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじ
プラグインユニット (VV5Q21-04C6T~)
SMC¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷から9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ2000
真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX21V Series
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個5日以内出荷から10日以内出荷・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上用途真空用サイズ20材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応
S Series(SS5Y3-10F1)
SMC¥46,980税込¥51,6781個5日以内出荷から12日以内出荷コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
直動型2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX series
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個5日以内出荷から7日以内出荷・NSF/ANSI 61認証取得。・保護構造 IP67。・省スペース。 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)。 軽量:30% 削減(従来品)。・ボディ材質:SUS用途水:1~60℃(凍結なきこと)材質(シール)NBR流体温度(℃)NSF/ANSI 61認証:23材質(ボディ)SUS弁形式N.CRoHS指令(10物質対応)対応