カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,398)
  • メカニカル部品(35)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • コガネイ(384)
  • マキテック(165)
  • 住友重機械工業(90)
  • CKD(64)
  • MAZDA(マツダ)(63)
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • KANA(片山チエン)(31)
  • RS PRO(30)
  • 日本モレックス(molex)(29)
  • SUS(エスユーエス)(29)
  • トヨタ(24)
  • Canon(21)
  • YAMAHA(ヤマハ)(21)
  • エスコ(20)
  • シグマ光機(19)
  • PISCO(ピスコ)(18)
  • MIYOSHI(小西製作所)(15)
  • ニッサン(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(322)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b40-0004」の検索結果

1,453件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD Series(CDA2B40-4) SMCCD Series(CDA2B40-4)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B40-4~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B40-4~)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
CD Series(CDQ2B40-4DCZ) SMCCD Series(CDQ2B40-4DCZ)SMC
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)4磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B40-4~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B40-4~)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc
薄形シリンダ CDQ2B40-4 SMC薄形シリンダ CDQ2B40-4SMC
9,198税込10,118
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)4タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDQ2B40-4DZ) SMCCD Series(CDQ2B40-4DZ)SMC
9,498税込10,448
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)4タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDQ2B40-4+10DZ) SMCCD Series(CDQ2B40-4+10DZ)SMC
25,980税込28,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストロークS2(mm)10ストロークS1(mm)4作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B40-4 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B40-4SMC
48,980税込53,878
1個
10日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-4~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-4~)SMC
46,980税込51,678
1個
10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
クリーンルーム用空気圧機器(10-CDQ2B40-4~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-CDQ2B40-4~)SMC
16,980税込18,678
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-4~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-4~)SMC
8,398税込9,238
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40-4~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40-4~)SMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B40-4 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B40-4SMC
73,980税込81,378
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
軽量化を追求してリフレッシュ。 質量17%減(従来MY1Bとの比較) オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)40
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04G SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04GSMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から17日以内出荷
ボディサイズ40
AC Series(AC40B-4) SMCAC Series(AC40B-4)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04BGSMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から16日以内出荷
ボディサイズ40
モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ   AC40B-Bシリーズ AC40B-04C SMCモジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ AC40B-Bシリーズ AC40B-04CSMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7ねじの種類Rc管接続口径1/2圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ流れ方向左→右ボディサイズ40オートドレン仕様フロート式オートドレン(N.C.)
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ボディサイズ40
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04B SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04BSMC
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
ボディサイズ40
ハイロッドレスものさしくん (ML2B40-4~) SMCハイロッドレスものさしくん (ML2B40-4~)SMC
169,800税込186,780
1個
51日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、 再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-4~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-4~)SMC
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04B SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04BSMC
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
ボディサイズ40
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F04B SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F04BSMC
9,898税込10,888
1個
15日以内出荷
ボディサイズ40取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
AW Series(AW40-04B) SMCAW Series(AW40-04B)SMC
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-04BD SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-04BDSMC
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-04BCM SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-04BCMSMC
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
管接続口径(04) 1/2ボディサイズ40ねじの種類(-) Rc取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしケース(-) ポリカーボネートケース圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F04 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F04SMC
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
管接続口径(04) 1/2設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定ボディサイズ40ねじの種類(F) G流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-04GH SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-04GHSMC
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-04BM1 SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-04BM1SMC
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径Rc1/2ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85オートドレン仕様オートドレンなし圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-04BG SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-04BGSMC
19,980税込21,978
1個
12日以内出荷
ボディサイズ40オートドレン仕様オートドレンなし
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-04BDG SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-04BDGSMC
15,980税込17,578
1個
12日以内出荷
ボディサイズ40
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-04M2 SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-04M2SMC
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04H SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04HSMC
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
仕様(-X425) 高圧ボディサイズ40ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
AW Series(AW40-N04B) SMCAW Series(AW40-N04B)SMC
9,698税込10,668
1個
10日以内出荷
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-N04 SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-N04SMC
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40オートドレン仕様オートドレンなし
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-N04BG SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-N04BGSMC
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
管接続口径(04) 1/2ボディサイズ40ねじの種類(N) NPT取付け方法(B) ブラケット付オートドレン仕様オートドレンなし圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-F04H SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-F04HSMC
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40オートドレン仕様オートドレンなし
...