カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(167)
  • メカニカル部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • KANA(片山チエン)(153)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • 岩崎製作所(17)
  • トヨタ(15)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(10)
  • 椿本チエイン(7)
  • ミツビシ(6)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • 三興製作所[スプロケット](5)
  • カワムラサイクル(4)
  • 大阪ジャッキ製作所(3)
  • CKD(3)
  • ノーブランド(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • シグマ光機(3)
  • エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(3)
  • エスコ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b40-36」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ CDQ2B40-36 SMC薄形シリンダ CDQ2B40-36SMC
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-36~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-36~)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-36DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-36DMZ)SMC
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)36タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-36Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-36Z)SMC
8,498税込9,348
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)36形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-36AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-36AZ)SMC
9,898税込10,888
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)36形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-36Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-36ZSMC
8,698税込9,568
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)36形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM Series(CM2B40-36+5Z) SMCCM Series(CM2B40-36+5Z)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)磁石内蔵有無(-) 磁石なしストロークA(mm)36ストロークB(mm)5
低摩擦シリンダ (MQQT~) SMC低摩擦シリンダ (MQQT~)SMC(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-ZSMC
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 エアクッション制御が容易
取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)磁石内蔵有無
MB Series(MBB40) SMCMB Series(MBB40)SMC
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から37日以内出荷
作動方式複動片ロッド
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCMB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40-3~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40-3~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
RHC - ハイパワーシリンダ(RHCB40) SMCRHC - ハイパワーシリンダ(RHCB40)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
CP Series(CP96SB40) SMCCP Series(CP96SB40)SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB40-~DMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB40-~DMZ~)SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
MGG - ガイド付シリンダ SMCMGG - ガイド付シリンダSMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
作動方式複動
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1Y SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1YSMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDB SMC標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B40 SMC角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B40SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CM Series(CM2KB40) SMCCM Series(CM2KB40)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
CD Series(CDM2KB40) SMCCD Series(CDM2KB40)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド SMCCM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッドSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-365AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-365AZ)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)365形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
CG1Y-Z/CDG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド SMCCG1Y-Z/CDG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッドSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CD Series(CDA2B40-3) SMCCD Series(CDA2B40-3)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RB40 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RB40SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ SMCMGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプSMC
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-360Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-360Z)SMC
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)360
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-3~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-3~)SMC
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQB40) SMCRQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQB40)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動仕様-取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CD Series(CDM2RB40) SMCCD Series(CDM2RB40)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ハイパワーシリンダ RHCB4 SMCハイパワーシリンダ RHCB4SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DMZ~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B40-368 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B40-368SMC
47,980税込52,778
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)368作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB40-360Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB40-360ZSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)360クッション(-) エアクッションリード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類P3DWA 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBB40) SMCMBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBB40)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2B40) SMCCBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2B40)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ