カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(1)
- HUBER & SUHNER(2)
- JTC(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- MSTコーポレーション(1)
- OWLTECH(オウルテック)(2)
- TRUSCO(1)
- アズワン(1)
- ケルン(7)
- トヨタ(3)
- ナブテスコサービス(52)
- ホンダ(3)
- マリンテック(5)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2)
- 三菱電機(2)
- 椿本チエイン(4)
- 田倉工具(1)
- 青木精密工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「b5024」の検索結果
特価
関連キーワード

薄形シリンダ CQ2シリーズB5
SMC¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B50-Z
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から13日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ガイド付シリンダ (MGGMB50-2~)
SMC¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷から15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KB~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から16日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
プレートシリンMUシリーズ (MDUB50-2~Z-~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付シリンダ (MGGLB50-2~)
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B50
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から32日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-~DZ~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー)/エンドロック形 MBBシリーズ MDBBB50
SMC¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B50-2460
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷作動方式複動標準ストローク(mm)2460チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B50-2400
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷作動方式複動標準ストローク(mm)2400チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CQP2B
SMC¥9,698税込¥10,6681個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
ピンクランプシリンダ CKQPシリーズ CKQPDB50
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50マグネット(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc取付面位置(B) ポート面と垂直する側(上部から見て)
C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQGDB50-248RDLZ)
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷作動方式複動式チューブ内径(Φmm)50ロック(-) クランプ側ロックなし磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ位置(mm)(L) LOWタイプ(60mm)取付面位置(B) ポートと垂直する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQGDB50-248RBLZ)
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷作動方式複動式チューブ内径(Φmm)50ロック(-) クランプ側ロックなし磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ位置(mm)(L) LOWタイプ(60mm)取付面位置(B) ポートと垂直する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDB50-248DAHSZ
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷作動方式複動式チューブ内径(Φmm)50マグネット(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ高さ(mm)90クランプ位置(mm)(H) HIGH取付面位置(B) ポート面と垂直する側(上部から見て)ガイドピン形状(D) ダイヤ型クランプアーム(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)シム(S) シム3mm付
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-24DZ)
SMC¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷ストローク(mm)24タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDB50-248RAHSZ
SMC¥75,980税込¥83,5781個9日以内出荷作動方式複動式チューブ内径(Φmm)50マグネット(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ高さ(mm)90クランプ位置(mm)(H) HIGH取付面位置(B) ポート面と垂直する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)シム(S) シム3mm付
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDB50-249RDHSZ
SMC¥75,980税込¥83,5781個9日以内出荷作動方式複動式チューブ内径(Φmm)50マグネット(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ高さ(mm)90クランプ位置(mm)(H) HIGH取付面位置(B) ポート面と垂直する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)シム(S) シム3mm付
ガイド付シリンダ MGGMB5
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個14日以内出荷から15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-24DCZ
SMC¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷ストローク(mm)24タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら