曜日別特売

ピンクランプシリンダ CKQPシリーズ CKQPDB50

ピンクランプシリンダ CKQPシリーズ CKQPDB50 - SMC
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
50
マグネット
(P) 強力磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc
取付面位置
(B) ポート面と垂直する側(上部から見て)
内容量
1個
全13種類を絞り込む
ガイドピン形状
クランプ位置(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
クランプ高さ(mm)
クランプ位置(mm)
ガイドピン形状
クランプアーム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23167613CKQPDB50-130RCL-P74L60(L) LOW(R) 丸型(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
¥91,690
¥83,980
¥92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23167629CKQPDB50-155RAH-P79WSE90(H) HIGH(R) 丸型(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
¥104,890
¥95,980
¥105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23167638CKQPDB50-155RCH-P79WSE90(H) HIGH(R) 丸型(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
¥104,890
¥95,980
¥105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23167647CKQPDB50-155RCLS-P79WSE60(L) LOW(R) 丸型(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
¥98,620
¥88,980
¥97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23167656CKQPDB50-159RAH-P79WSE90(H) HIGH(R) 丸型(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
¥104,890
¥95,980
¥105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23167665CKQPDB50-159RCH-P79WSE90(H) HIGH(R) 丸型(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
¥104,890
¥95,980
¥105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23167674CKQPDB50-178DALS60(L) LOW(D) ダイヤ型(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
¥86,680
¥76,980
¥84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23167683CKQPDB50-178DALS-P79WSE60(L) LOW(D) ダイヤ型(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
¥102,190
¥92,980
¥102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23167699CKQPDB50-178RAHS90(H) HIGH(R) 丸型(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
¥90,590
¥82,980
¥91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23167708CKQPDB50-179RAHS90(H) HIGH(R) 丸型(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
¥90,590
¥82,980
¥91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23167717CKQPDB50-197RCH90(H) HIGH(R) 丸型(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
¥89,380
¥81,980
¥90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23167726CKQPDB50-247RBH90(H) HIGH(R) 丸型(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
¥89,380
¥81,980
¥90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23167735CKQPDB50-248RBLS60(L) LOW(R) 丸型(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
¥83,110
¥74,980
¥82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする