カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(29)
- CKD(34)
- EBM(江部松商事)(6)
- MAZDA(マツダ)(101)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- スバル(74)
- ダイハツ(95)
- トヨタ(101)
- ナイキ(11)
- ニッサン(12)
- ホンダ(87)
- ミツビシ(6)
- 三菱電機(6)
- 日東工業(30)
- 椿本チエイン(6)
- 貝印(6)
- 鹿島化学金属(UKB)(7)
- ブランドをもっと見る
「b511」の検索結果
特価
関連キーワード

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB511B)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個20日以内出荷型式VNB5切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ32材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
プロセスバルブ (VNB5~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から22日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB511A)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から20日以内出荷型式VNB5切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ32材質(シール)(A) NBRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T5B51
SMC¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(51) ミリ:19 x 16
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P5B51
SMC¥7,198税込¥7,9181個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(51) ミリ:19 x 16
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC511B)
SMC¥48,980税込¥53,8781個20日以内出荷型式VNC5リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル管接続口径(32A) 1 1/4ねじの種類(-) Rc使用流体クーラント手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式材質(パッキン)(B) FKMシールバルブ(1) N.C. 0.5 MPa
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB511C)
SMC¥29,980税込¥32,9781個20日以内出荷型式VNB5リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ32ポート数2材質(シール)(C) EPRシール管接続口径(32A) 1 1/4定格電圧(V)(5) DC24作動方式パイロット式ねじの種類(-) Rc手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB51
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB511BS)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個20日以内出荷型式VNB5切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ32ポート数2材質(シール)(B) FKMシール管接続口径(32A) 1 1/4作動方式パイロット式手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB511AL)
SMC¥29,980税込¥32,9781個20日以内出荷型式VNB5リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ32ポート数2材質(シール)(A) NBRシール管接続口径(32A) 1 1/4作動方式パイロット式ねじの種類(F) G手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB511AV)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個20日以内出荷型式VNB5切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ32材質(シール)(A) NBRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB511BV)
SMC¥32,980税込¥36,2781個20日以内出荷型式VNB5リード線取出方法(G) グロメット切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ32ポート数2材質(シール)(B) FKMシール管接続口径(32A) 1 1/4定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hz作動方式パイロット式ねじの種類(F) G手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB511CS)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個20日以内出荷型式VNB5切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ32材質(シール)(C) EPRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB511BS
SMC¥53,980税込¥59,3781個20日以内出荷ポート数2管接続口径1 1/4定格電圧(V)DC24作動方式パイロット式ねじの種類G
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB511BL)
SMC¥29,980税込¥32,9781個20日以内出荷型式VNB5リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ32ポート数2材質(シール)(B) FKMシール管接続口径(32A) 1 1/4定格電圧(V)(5) DC24作動方式パイロット式ねじの種類(F) G手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB511AS
SMC¥53,980税込¥59,3781個20日以内出荷ポート数2管接続口径1 1/4定格電圧(V)DC24作動方式パイロット式ねじの種類G
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA511B
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個20日以内出荷材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(1) N.C.
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA511B)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個20日以内出荷型式VNA5材質(シール)(B) FKMシール管接続口径(32A) 1 1/4使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(1) N.C.
ZB - 小型真空ユニット/単体
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ラインフィルタ FH150
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から18日以内出荷・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA51
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から20日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
プロセスバルブ (VNA5~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から20日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB051
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)DC24ノズル口径(Φmm)0.5ボディ形式単体
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB32-511
SMC¥69,980税込¥76,9781個20日以内出荷ストローク(mm)511作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rc
小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0511
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能ノズル口径(Φmm)0.5
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0511)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら