カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,537)
  • 油圧機器・油圧ホース(239)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • MAZDA(マツダ)(1,322)
  • ホンダ(620)
  • KANA(片山チエン)(525)
  • ミツビシ(525)
  • トヨタ(154)
  • 廣杉計器(150)
  • 三菱ふそう(147)
  • BIGM(丸山製作所)(139)
  • ニッサン(90)
  • エスコ(80)
  • Festo(67)
  • 高田ベッド製作所(60)
  • 三木プーリ(57)
  • CKD(52)
  • オカムラ(岡村製作所)(45)
  • テンパール工業(40)
  • SUS(エスユーエス)(38)
  • パール金属(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b53」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2,776件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L Series(LQ3B53) SMC

    L Series(LQ3B53)

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    9日以内出荷
    ねじの種類(-) R、Rc材質(ナット)(-) PFA
  • LQ1B-F - フィメイルブランチティ(LQ1B53) SMC

    LQ1B-F - フィメイルブランチティ(LQ1B53)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    形状フィメイルブランチティねじの種類(-) R、Rc
  • フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1B53 SMC

    フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1B53

    SMC
    9,198税込10,118
    1個
    9日以内出荷
    梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-145-B53~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-145-B53~)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)145作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気リード線(m)0.5取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番B53
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-265-B53~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-265-B53~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)265作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気リード線(m)0.5取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番B53
  • エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1TN32F-125-B53~) SMC

    エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1TN32F-125-B53~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    30日以内出荷
    ・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
    チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側トラニオン形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気リード線(m)0.5取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番B53
  • スイッチ(D-B~) SMC

    スイッチ(D-B~)

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • 差圧表示スイッチ (N.C.、N.O.兼用) SMC

    差圧表示スイッチ (N.C.、N.O.兼用)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • CDMSB SMC

    CDMSB

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • CDMSE SMC

    CDMSE

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • CKGA8 SMC

    CKGA8

    SMC
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動
  • ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB25-20~) SMC

    ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB25-20~)

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CDQ2B63-53 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B63-53

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)53磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDQ2B63-53DCMZ) SMC

    CD Series(CDQ2B63-53DCMZ)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)53タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • CD Series(CDQ2B40-53DCMZ) SMC

    CD Series(CDQ2B40-53DCMZ)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)53磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L25-5~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L25-5~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B80-53 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B80-53

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)53磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B40-53 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B40-53

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)53タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC

    マニホールドレギュレータ 集中給気仕様

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • ハイパワーシリンダ (RHCL32-~) SMC

    ハイパワーシリンダ (RHCL32-~)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から26日以内出荷
    ・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
  • ハイパワーシリンダ (RHCL63-~) SMC

    ハイパワーシリンダ (RHCL63-~)

    SMC
    81,980税込90,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
  • ハイパワーシリンダ (RHCB40-~) SMC

    ハイパワーシリンダ (RHCB40-~)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
  • ガイド付シリンダ (MGGLB25-75~) SMC

    ガイド付シリンダ (MGGLB25-75~)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
  • ハイパワーシリンダ RHCシリーズ RHCB32 SMC

    ハイパワーシリンダ RHCシリーズ RHCB32

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
  • ハイパワーシリンダ RHCL2 SMC

    ハイパワーシリンダ RHCL2

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    ・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
    作動方式複動
  • ハイパワーシリンダ RHCB3 SMC

    ハイパワーシリンダ RHCB3

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
  • ハイパワーシリンダ (RHCL40-9~) SMC

    ハイパワーシリンダ (RHCL40-9~)

    SMC
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
  • ガイド付シリンダ (MGGMB25-7~) SMC

    ガイド付シリンダ (MGGMB25-7~)

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
  • ファインロックシリンダ (CDLM2L25-~) SMC

    ファインロックシリンダ (CDLM2L25-~)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
    チューブ内径(Φmm)25
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B32-10~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B32-10~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ハイパワーシリンダ (RHCL40-6~) SMC

    ハイパワーシリンダ (RHCL40-6~)

    SMC
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
  • ハイパワーシリンダ (RHCL40-5~) SMC

    ハイパワーシリンダ (RHCL40-5~)

    SMC
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
  • ハイパワーシリンダ (RHCL2~) SMC

    ハイパワーシリンダ (RHCL2~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
    作動方式複動
  • CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B20P) SMC

    CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B20P)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-50Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-50Z)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
  • ファインロックシリンダ (CDLG1BA2~) SMC

    ファインロックシリンダ (CDLG1BA2~)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
  • CK Series(CKGA80) SMC

    CK Series(CKGA80)

    SMC
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動
関連キーワード
...
jb5特集
  • おすすめ人気ランキング
  • jb5