カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAZDA(マツダ)(137)
- ホンダ(26)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- Yamato(大和製衡)(8)
- イスカル(7)
- ピーコック(5)
- 岩田製作所(4)
- Peacock(尾崎製作所)(4)
- スズキ(3)
- ワルター(3)
- タンガロイ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ニッぺ(日本ペイント)(2)
- brembo(2)
- TRW(2)
- NAKATAKI(2)
- カブト工業(1)
- サンドビック(1)
- ブランドをもっと見る
「b57-0005」の検索結果

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-57DCM)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)57ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BV
薄形シリンダ CDQ2B50-57
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)57タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-57DC-~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)57ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-57DCM
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)57ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-57DC
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)57ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B50-57DZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)57タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-57DZ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)57タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
S Series(SS5Y3-10S6N57)
SMC¥88,980税込¥97,8781個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(7)7連取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数12SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(5)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-57Z)
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)57クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし