曜日別特売

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-57DCM)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-57DCM) - SMC
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
57
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BV
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36519385CDQSB25-57DCM-M9BVS(-) 0.5(S) 1ヶ付
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36519394CDQSB25-57DCM-M9BVL(L) 3(-) 2ヶ付
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする