7,688件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 リード線(m)3 取付金具ヘッド側トラニオン形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番B59W
1個
18,980 税込20,878
30日以内出荷



CD Series(CDG1BA32-7) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)


CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z) SMC CADデータあり
1個
特価
8,898 税込9,788
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、取付支持形式/基本形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-2) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (398種類の商品があります)

CKGA8 SMC CADデータあり
1個
特価
59,980 税込65,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

CD Series(CDG1BA25-1) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (343種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-50A~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-1) SMC CADデータあり
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (391種類の商品があります)

CDQ2B32-59DZ 薄形シリンダ CDQ2B32-59 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)59 タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
11,980 税込13,178
13日以内出荷



1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷

ハイパワーシリンダ (RHCL32-~) SMC CADデータあり
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)




ファインロックシリンダ (CDLM2L25-~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)25
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA40-350Z) SMC CADデータあり
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)

ハイパワーシリンダ (RHCL50-~) SMC CADデータあり
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動
1個
75,980 税込83,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2B125-59 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)59 ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
38,980 税込42,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーシリンダ (RHCF32-~) SMC CADデータあり
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

ハイパワーシリンダ (RHCL40-5~) SMC CADデータあり
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

RHC - ハイパワーシリンダ(RHCF20) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-1~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ボスカットロッド側トラニオン形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

RHC - ハイパワーシリンダ(RHCL32) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-50Z) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-50Z) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

ハイパワーシリンダ RHCF3 SMC CADデータあり
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-125Z) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

ハイパワーシリンダ (RHCL40-4~) SMC CADデータあり
汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ガイド付シリンダ (MGGMB32-1~) SMC CADデータあり
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-50Z) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-75Z) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-50Z) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

エアシリンダ/ショートタイプ CDM3T SMC CADデータあり
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • jb5