カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(226)
- 油圧機器・油圧ホース(26)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- MAZDA(マツダ)(994)
- ミツビシ(493)
- KANA(片山チエン)(398)
- ホンダ(344)
- ニッサン(218)
- BIGM(丸山製作所)(150)
- 廣杉計器(149)
- トヨタ(114)
- エスコ(92)
- スズキ(68)
- スバル(63)
- CKD(49)
- メディアカバーマーケット(49)
- オカムラ(岡村製作所)(42)
- 旭精工(39)
- NSK(日本精工)(39)
- NTN(エヌティーエヌ)(37)
- AMPHENOL(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「b62」の検索結果

フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T6B62
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(62) ミリ:19 x 16
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6B62
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(62) ミリ:19 x 16
ピンシリンダー CJP2シリーズ
SMC¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から13日以内出荷小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series
SMC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から10日以内出荷【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
低摩擦シリンダ (MQMLB~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形作動方式複動片ロッド
コンパクトスライド MXH2
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から8日以内出荷・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等RoHS指令(10物質対応)対応
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~)
SMC(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無有
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1T~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フリーマウントシリンダCUシリーズ JB6
SMC¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)6
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1U~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷から11日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~)
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から10日以内出荷小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1P~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CDJ2WB6
SMC¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25-1
SMC¥919税込¥1,0111個3日以内出荷から25日以内出荷軽量化を追求してリフレッシュ。 質量17%減(従来MY1Bとの比較) オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 取付寸法は従来品と互換有り。
CD Series(CDJ2B16-62Z)
SMC¥4,998税込¥5,4981個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)62ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B20
SMC¥629税込¥6921個3日以内出荷から15日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A2
SMC¥629税込¥6921個3日以内出荷から15日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-1~)
SMC¥629税込¥6921個3日以内出荷から20日以内出荷・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A25-1~)
SMC¥629税込¥6921個3日以内出荷から15日以内出荷・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。