カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(133)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(5)
- MAZDA(マツダ)(1,110)
- ミツビシ(808)
- ホンダ(689)
- KANA(片山チエン)(275)
- トヨタ(259)
- YAMAHA(ヤマハ)(213)
- ニッサン(198)
- オカムラ(岡村製作所)(184)
- エスコ(65)
- 住友重機械工業(60)
- BIGM(丸山製作所)(48)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(45)
- CKD(44)
- 三木プーリ(44)
- スズキ(32)
- 三菱ふそう(29)
- YSK(山脇産業)(29)
- フォーク(Nuovo)(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「b71」の検索結果

2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB7
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から11日以内出荷・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (MSU~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°) ・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA) ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチ付の場合ボディ側面のみ) ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series
SMC¥87,980税込¥96,7781個当日出荷から4日以内出荷アングルシート構造による低圧損 長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気) 大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍) 小型:高さ166mm(管接続口径:1") 全7サイズの豊富なシリーズバリエーション オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気材質(シール)フッ素樹脂耐圧(MPa)2.4材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)材質(ヘッド)ステンレス弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンフラットチューブ (TFU~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から11日以内出荷・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・コンパクト配管。材質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ MDSUB
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°) ・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA) ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチ付の場合ボディ側面のみ) ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)
PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ(PFMB7102)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から11日以内出荷管接続口径(04) 1/2流量範囲(L/min)(102) 10~1000
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB71
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc
マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Bシリーズ
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPaマニホールド取付方法(B)DINレール取付
薄形シリンダ CDQ2B63-71
SMC¥21,980税込¥24,1781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)71タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(FM) ヘッド側インロー付ロッド先端おねじリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ CDQ2B50-71
SMC¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)71タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
CD Series(CDQ2B50-71DCZ)
SMC¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)71磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B100-71
SMC¥38,980税込¥42,8781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)71タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアフィルタ AF-A (AF50)
SMC¥6,598税込¥7,2581個9日以内出荷・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ZM Series(ZM071H-B~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(-)Rc標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付供給弁・破壊弁の組合わせ(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)(07)0.7ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-71~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-71DZ
SMC¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)71タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-71DMZ
SMC¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)71タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-71DCMZ
SMC¥18,980税込¥20,8781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)71タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-71DCZ
SMC¥32,980税込¥36,2781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)71タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
AF20-D Series エアフィルタ
SMC¥4,198税込¥4,6181個21日以内出荷視認性&耐環境性向上。工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)10流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース