カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,934)
- メカニカル部品(769)
- 油圧機器・油圧ホース(457)
- はんだ関連・静電気対策用品(113)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(93)
- BIGM(丸山製作所)(799)
- CKD(492)
- MAZDA(マツダ)(4,106)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(335)
- Panasonic(パナソニック)(635)
- RS PRO(504)
- TRUSCO(336)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,304)
- エスコ(592)
- オカムラ(岡村製作所)(1,267)
- コガネイ(545)
- トヨタ(896)
- ニッサン(1,314)
- ホンダ(1,831)
- ミツビシ(5,703)
- 三木プーリ(402)
- 堀内機械(555)
- 大阪魂(606)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(268)
価格
価格で絞り込む
「b8」の検索結果

薄形シリンダ CQ2シリーズB8
SMC¥899~税込¥989~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2B8
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
LEFS32B-8
SMC¥92,980~税込¥102,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSSストローク(mm)800寸法(mm)32精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 8サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B8
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個24日以内出荷から25日以内出荷・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。作動方式複動チューブ内径(Φmm)80
真空パッド (ZPT08B~)
SMC¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
エアスライドテーブル MXQ8B
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
マイクロミストセパレータ AFDシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から9日以内出荷作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CQM~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から19日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)作動方式複動片ロッド
MX Series(MXQ8B-75ZK)
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)75アジャスターオプション(ZK)前進端メタルストッパ+後退端メタルストッパボディオプション(B)標準形作動方式複動リード線(m)(-)0.5オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
MX Series(MXQ8B-30ZLJ)
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZLJ)前進端メタルストッパ+後退端ショックアブソーバボディオプション(B)標準形作動方式複動
MX Series(MXQ8B-20ZL)
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパボディオプション(B)標準形作動方式複動リード線(m)(L)3オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
MX Series(MXQ8B-50ZL)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパボディオプション(B)標準形作動方式複動リード線(m)(L)3オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
MX Series(MXQ8B-40ZL)
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパボディオプション(B)標準形作動方式複動リード線(m)(L)3オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQB~)
SMC¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から15日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
...