カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(555)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- マルヤス電業(256)
- KITO(キトー)(42)
- 大和電器(32)
- KAZZ-CREATION(24)
- EBM(江部松商事)(19)
- ワゴジャパン(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- アズワン(7)
- VISHAY(7)
- grace(7)
- スリーハイ(6)
- 富士倉(6)
- SIEMENS(6)
- イスカル(5)
- エスコ(5)
- 油研工業(5)
- RS PRO(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「ba-200」の検索結果
特価

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA50-200Z)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個13日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CD Series(CDG1BA50-200+40Z)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ストロークA(mm)200ストロークB(mm)40
CD Series(CDG1BA40-200+100Z)
SMC¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ストロークA(mm)200ストロークB(mm)100
CD Series(CDG1BA40-200+200Z)
SMC¥32,980税込¥36,2781個30日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじA・B:(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)200ストロークB(mm)200
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA25-200Z
SMC¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA40-200Z
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-200Z
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA25-200KZ
SMC¥23,980税込¥26,3781個30日以内出荷ストローク(mm)200クッション(A) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA20-200Z
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA50-200Z
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA25-200BZ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA63-200Z
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA20-200FZ
SMC¥11,980税込¥13,1781個30日以内出荷ストローク(mm)200クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(F) めねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA63-200Z)
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA63-200JZ)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA20-200JZ)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個30日以内出荷ストローク(mm)200クッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA40-200FZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷ストローク(mm)200クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA20-200Z)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA40-200Z)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CD Series(CDG1BA50-150+200Z)
SMC¥54,980税込¥60,4781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ストロークA(mm)150ストロークB(mm)200
CD Series(CDG1BA50-100+200Z)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ストロークA(mm)100ストロークB(mm)200
CD Series(CDG1BA50-50+200Z)
SMC¥42,980税込¥47,2781個30日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじA・B:(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)50ストロークB(mm)200
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~)
SMC¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ MGPM20
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-2~)
SMC¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-2~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)20
デュアルロッドシリンダ CXS2M16
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
ガイド付薄形シリンダ MGPM12
SMC¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から12日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
耐水性向上シリンダ CDG5BA
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から32日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動片ロッド
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB200~)
SMC¥88,980税込¥97,8781個当日出荷から3日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。シリンダ内径(Φmm)40サイズ200使用流体空気角度調整範囲0~190°
デュアルロッドシリンダ CXS2M20
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-2~)
SMC¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)16
ファインロックシリンダ (CDLG1BA2~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
...