カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(523)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • マルヤス電業(132)
  • ホンダ(87)
  • BIGM(丸山製作所)(57)
  • KITO(キトー)(40)
  • Kawasaki(28)
  • シンワ測定(25)
  • IDEC(和泉電気)(22)
  • エスコ(21)
  • コーセル(14)
  • TDK(14)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • RS PRO(12)
  • イトーキ(10)
  • 三菱電機(9)
  • 象印マホービン(6)
  • スバル(6)
  • 旭製作所(5)
  • omron(オムロン)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ba-30」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
529件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ(オートスイッチ付) (B~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (B~)SMC
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ARM5B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様(ARM5BA) SMCARM5B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様(ARM5BA)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
取付方式(A) ダイレクト取付
マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Bシリーズ SMCマニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5BシリーズSMC
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
マニホールド取付方法(A)ダイレクト取付単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
I Series(IDF-KLTB) SMCI Series(IDF-KLTB)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
MY Series(MYE25N-BA309G) SMCMY Series(MYE25N-BA309G)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
MY Series(MYE16N-BA307G) SMCMY Series(MYE16N-BA307G)SMC
68,980税込75,878
1個
9日以内出荷
CD Series(CDG1BA40-30+25Z) SMCCD Series(CDG1BA40-30+25Z)SMC
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストロークA(mm)30ストロークB(mm)25
CD Series(CDG1BA40-30+135Z) SMCCD Series(CDG1BA40-30+135Z)SMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストロークA(mm)30ストロークB(mm)135
CD Series(CDG1BA40-30+110Z) SMCCD Series(CDG1BA40-30+110Z)SMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)30ストロークB(mm)110
CD Series(CDG1BA20-30+50Z) SMCCD Series(CDG1BA20-30+50Z)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじA・B:(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)30ストロークB(mm)50
CD Series(CDG1BA63-30+85Z) SMCCD Series(CDG1BA63-30+85Z)SMC
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッションリード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)30ストロークB(mm)85
CD Series(CDG1BA40-30+50Z) SMCCD Series(CDG1BA40-30+50Z)SMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじA・B:(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)30ストロークB(mm)50
CD Series(CDG1BA20-30+30Z) SMCCD Series(CDG1BA20-30+30Z)SMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストロークA(mm)30ストロークB(mm)30
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA63-30FZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA63-30FZSMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(A) エアクッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) めねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA63-30FAZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA63-30FAZSMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA25-30BZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA25-30BZSMC
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA63-30Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA63-30ZSMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(A) エアクッションリード線長さ(mm)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA63-30FBZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA63-30FBZSMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA63-30AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA63-30AZSMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA40-30FZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA40-30FZSMC
9,898税込10,888
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) めねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA20-30Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA20-30ZSMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
CD Series(CDG1BA50-150+30Z) SMCCD Series(CDG1BA50-150+30Z)SMC
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストロークA(mm)150ストロークB(mm)30
CD Series(CDG1BA40-80+30Z) SMCCD Series(CDG1BA40-80+30Z)SMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストロークA(mm)80ストロークB(mm)30
CD Series(CDG1BA20-12+30Z) SMCCD Series(CDG1BA20-12+30Z)SMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストロークA(mm)12ストロークB(mm)30
CD Series(CDG1BA63-170+30Z) SMCCD Series(CDG1BA63-170+30Z)SMC
61,980税込68,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストロークA(mm)170ストロークB(mm)30
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA63-30Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA63-30Z)SMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA40-30FZ) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA40-30FZ)SMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CD Series(CDG1BA40-20+30Z) SMCCD Series(CDG1BA40-20+30Z)SMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストロークA(mm)20ストロークB(mm)30
CD Series(CDG1BA20-10+30Z) SMCCD Series(CDG1BA20-10+30Z)SMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)10ストロークB(mm)30
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC(3件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)19
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-) SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-)SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)10最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1有効断面積(mm2)2.5使用流体空気および不活性ガス
V Series(VM130) SMCV Series(VM130)SMC(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から9日以内出荷
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
V Series(VM220) SMCV Series(VM220)SMC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から11日以内出荷
デュアルロッドシリンダ (CXSJM10-~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJM10-~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
...