曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA40-30FZ)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA40-30FZ) - SMC
ストローク(mm)
30
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33220206CDG1BA40-30FZ-M9BL3M9B
¥17,990
¥16,980
¥18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33220197CDG1BA40-30FZ-A930.5A93
¥15,130
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする