カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
絞り込み
ブランド
- SMC
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- KSフィルター(4)
- 重松製作所(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ホンダ(2)
- 東洋技研(2)
- イスカル(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 光(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- JTC(1)
- ROHM(1)
- MANN-FILTER(1)
- アルファ[販促](1)
- StarTech.com(1)
- アガトン(1)
「ba4-040」の検索結果
特価

CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1BA40)
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷タイプ(A) 無給油/エアクッションチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcシリンダ追記号(-) ジャバラなし
ファインロックシリンダ CDLG1BA40
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BA40
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個13日以内出荷・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BA40
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個15日以内出荷・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ CNGBA
SMC¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッド
CG Series(CG1KBA40)
SMC¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGBA
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA40-400Z
SMC¥22,980税込¥25,2781個30日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA40-40Z)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個30日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1Kシリーズ CDG1KBA40
SMC¥24,980税込¥27,4781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CD Series(CDG1BA40-40+100Z)
SMC¥25,980税込¥28,5781個30日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)40ストロークB(mm)100
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA40-40Z
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CD Series(CDG1BA40-40+60Z)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)40ストロークB(mm)60
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-50Z)
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T40-3)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形 CDA2FH
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA40S~)
SMC¥81,980税込¥90,1781個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KB40)
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ファインロックシリンダ(CDLG1BA40-~)
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)40
平行開閉形エアチャック MHS4
SMC¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-40Z)
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32