カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 堀内機械(269)
- タカチ電機工業(22)
- エスコ(18)
- フエニックス・コンタクト(16)
- SHIMANO(シマノ)(14)
- 住友重機械工業(11)
- Kawasaki(7)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- ピーコック魔法瓶工業(5)
- KSフィルター(5)
- イマオコーポレーション(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- 東洋バルヴ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- トヨタ(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- ヒットマンルアーズ(4)
- ブランドをもっと見る
「bb-16」の検索結果
特価

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B) 正面配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下
マニホールドレギュレータ ARM11
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B)正面
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BB1
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷ハンドル位置(B) 正面配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-75Z)
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から10日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-30Z)
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-15Z)
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から12日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2D16
SMC¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から9日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°チューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-160Z
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷ストローク(mm)160クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-175Z)
SMC¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-16
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-100Z
SMC¥8,388税込¥9,2271個3日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-20Z)
SMC¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-50Z)
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-35Z)
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)35作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-60Z)
SMC¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-100Z)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-45Z
SMC¥5,388~税込¥5,927~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-25Z)
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-10Z)
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-45Z)
SMC¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-15Z
SMC¥5,488税込¥6,0371個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-55Z)
SMC¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)55作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-60Z
SMC¥8,588税込¥9,4471個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-40Z)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-160Z)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)160作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB63-165Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ストローク(mm)165クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-30Z
SMC¥11,880税込¥13,0681個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-54Z)
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)54ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CD Series(CDJ2D16-57Z)
SMC¥3,398税込¥3,7381個10日以内出荷ストローク(mm)57クッション(-) ラバークッション(標準)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB100-1650Z
SMC¥82,980税込¥91,2781個29日以内出荷ストローク(mm)1650クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc