カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(106)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 堀内機械(383)
- ParkerTAIYO(62)
- オカムラ(岡村製作所)(36)
- タカチ電機工業(20)
- イマオコーポレーション(14)
- エスコ(14)
- MAZDA(マツダ)(12)
- EBM(江部松商事)(10)
- 呉竹(9)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- SHIMANO(シマノ)(8)
- フエニックス・コンタクト(8)
- Kawasaki(7)
- VISHAY(7)
- HIROSE(ヒロセ電機)(6)
- ホンダ(6)
- CKD(5)
- 住友重機械工業(5)
- ブランドをもっと見る
「bb25」の検索結果

小型真空エジェクタ ZA107
SMC¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷から9日以内出荷全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能ノズル口径(Φmm)0.7エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.7
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BB2
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷付属品(A) 圧力表示機能有ハンドル位置(B) 正面配管位置(2) IN側: 上 OUT側: 上
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B) 正面配管位置(2) IN側: 上 OUT側: 上
マニホールドレギュレータ ARM11
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B)正面
CM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CDM2RKA25)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個翌々日出荷から19日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYC
SMC¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-125Z)
SMC¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷から29日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-100Z)
SMC¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷から61日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-25Z)
SMC¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-75Z)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSG~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から11日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG40-2~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)チューブ内径(Φmm)40
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-25Z)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント・ロッド合わり止め形:複動・片ロッド CM2RK-Zシリーズ CDM2RKA25
SMC¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-10Z)
SMC¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷から17日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D40-25Z)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-200Z)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D25-25Z)
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント・ロッド合わり止め形:複動・片ロッド CM2RK-Zシリーズ CDM2RKA32
SMC¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-25Z)
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個3日以内出荷から17日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-25Z)
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-25Z)
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25